에어 와이프
Exair의 표준 에어 와이프는 파이프, 케이블, 압출 성형물, 호스 및 이와 유사한 물체와 같은 다양한 품목을 블로우오프, 건조, 세척 및 냉각하기 위한 360도 연속 기류를 특징으로 합니다. 또한 스플릿 디자인을 통해 공작물 표면을 빠르고 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 장치는 부식 방지를 위한 스테인리스 스틸 하드웨어로 구성됩니다.
1983년부터 미국 오하이오주 신시내티에 본사를 둔 Exair는 냉각, 세척, 코팅 및 건조 응용 분야를 위한 압축 공기 작동 제품을 제조해 왔습니다. 상세 보기
일반 압축 공기 소비량의 최대 25 배까지 출력 유량을 제공하도록 설계되었습니다. 환기, 냉각, 건조, 블로우 오프 및 공기 전달 응용 분야에 이상적입니다. 알루미늄 및 스테인리스 스틸 바디 재질로 제공
튜브, 호스 및 일반 파이프를 장거리 컨베이어 시스템으로 변환하는 데 이상적입니다. 0.75 ~ 2 인치 범위의 파이프 크기와 호환됩니다. 경화 합금, 알루미늄 및 고온 303/316 스테인리스 강 재질 옵션으로 제공
컨베이어와 웹의 건조, 냉각, 이동 및 청소에 이상적인 전체 길이에 걸쳐 균일 한 공기 흐름을 제공하도록 설계된 범용 / 고효율 나이프
공급 공기 온도보다 화씨 50도 아래에서 차가운 공기 흐름을 생성 할 수있는 XNUMX 호스 및 XNUMX 호스 콜드 건 공기 냉각제 시스템. 전기가없고 경제적 인 미스트 시스템 대안; 드릴링, 레이저 절단 및 밴드 톱질 작업에 적합
공압 시스템에서 발생하는 소음을 줄이고 밸브 및 실린더와 같은 청정 배기 공기 제어 시스템에 사용됩니다.
진공을 생성하고, 액체를 운반하고, 가스를 압축하고, 과립형 고체를 운반하고, 액체와 가스를 혼합하도록 설계되었습니다. 클램핑, 리프팅, 상자 열기 및 표면 장착 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 33, 40, 49 및 56인치 높이로 제공
전기 인클로저의 공조에 사용되어 먼지, 습기 및 열로 인한 전자 제어 장치의 가동 중지 시간을 제거합니다. 구조적 견고성과 UV 저항성을 위한 알루미늄/스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 82dBA의 최대 음량 제공
냉각 전자 컨트롤, 가스 샘플, 환경 챔버 및 가공 작업에 이상적입니다. 내부식성과 80~100psi 범위의 압력을 견딜 수 있는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 1.9인치 및 1.27인치 외경으로 제공
공압 공구의 수리 및 유지 보수 서비스에 이상적인 에어 건 심 세트 및 에어 건 스위블입니다. 1/8, 1/4, 3/8 및 1/2 인치 (F) NPT 및 M4 / M5 x 0.5 암 콘센트 옵션으로 제공
소음과 공기 소비를 줄이기 위해 공압 및 압축 공기 도구와 함께 사용하기에 이상적인 OSHA 인증 노즐. 최대 22 온스의 고속 기류를 전달할 수 있습니다. 평면, 안전 및 고출력 노즐 구성으로 사용 가능
공압 배관 라인의 압축 및 꼬임을 제거하기 위해 스위블 또는 회전하도록 설계되었습니다. 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 크롬 도금 마감 처리된 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 각각 최대 800℉ 및 250psig의 온도 및 압력을 견딜 수 있음
Exair 카탈로그에는 보텍스 튜브, 공기 증폭기, 에어 나이프 및 공기 작동식 진공의 포괄적인 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 분무 스프레이 노즐 미세 스프레이를 분배하기 위해 낮은 압력에서 액체와 압축 공기/가스를 혼합하여 유체를 분무합니다. 이 노즐은 강도와 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 유량 범위는 0.6~66 GPH이며 최대 250 PSIG의 높은 작동 압력을 견딜 수 있습니다. 엑시어 에어 나이프 구조적 강성과 내구성을 위한 알루미늄/스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 최대 작동 온도는 화씨 180/800도입니다. 이 에어 나이프는 최대 139.2 SCFM의 공기 소비 용량을 제공합니다.
일부 Exair 파트 번호은 동등한 Vulcan Hart, Westward 및 Guardair 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Exair 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Exair 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Exair 전자 흐름 제어(EFC)는 블로우 오프, 건조, 냉각, 운반 및 정전기 제거와 같은 작업 중 압축 공기 소비를 최소화합니다. 그들은 광전 감지기를 가지고 있습니다....더 읽기
브랜드의 디지털 유량계는 압축 공기 낭비 및 소비량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 사용 중인 압축 공기의 정확한 양을 표시하는 디지털 디스플레이가 장착되어 있습니다....더 읽기
Exair의 표준 에어 와이프는 파이프, 케이블, 압출 성형물, 호스 및 이와 유사한 물체와 같은 다양한 품목을 블로우오프, 건조, 세척 및 냉각하기 위한 360도 연속 기류를 특징으로 합니다. 또한 스플릿 디자인을 통해 공작물 표면을 빠르고 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 장치는 부식 방지를 위한 스테인리스 스틸 하드웨어로 구성됩니다.
예, 설치를 위한 모든 구성 요소가 포함되어 있으며 쉽게 설치할 수 있는 움직이는 부품이 없습니다. 이 유량계는 설정이나 교정이 필요하지 않습니다.
이 EFC는 100/240Hz에서 50~60VAC 범위의 전원 공급 장치를 사용합니다.
Exair 에어 나이프는 유지 관리 요구 사항이 적지만 올바른 작동을 위해 정기적으로 점검하고 필요에 따라 청소를 수행하는 것이 좋습니다. Exair는 모든 에어 나이프 모델에 대한 청소 및 유지 관리 지침을 제공합니다. 에어 나이프의 성능에 잠재적으로 영향을 줄 수 있는 오염 물질이 있는지 압축 공기 시스템을 검사하는 것이 좋습니다.