EXAIR 소용돌이 냉각기 전기 인클로저의 공조에 사용되어 먼지, 습기 및 열로 인한 전자 제어 장치의 가동 중지 시간을 제거합니다. 구조적 견고성과 UV 저항성을 위한 알루미늄/스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 82dBA의 최대 음량 제공
전기 인클로저의 공조에 사용되어 먼지, 습기 및 열로 인한 전자 제어 장치의 가동 중지 시간을 제거합니다. 구조적 견고성과 UV 저항성을 위한 알루미늄/스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 82dBA의 최대 음량 제공
온도 조절 장치가 있는 NEMA 12 캐비닛 쿨러, 9.75인치 길이
Exair 와류관으로 구동되는 캐비닛 냉각기는 움직이는 부품이나 CFC가 없는 압축 공기를 차가운 공기로 변환하여 인클로저가 과열되어 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지합니다. 이 장치는 내부 온도가 임계 수준에 도달할 때 공기를 절약하기 위해 자동 켜기/끄기 메커니즘이 있는 온도 조절기 제어 시스템을 갖추고 있습니다. NEMA 12, 소형 인클로저 냉각기는 미리 뚫린 전기 녹아웃을 통해 몇 분 안에 설치할 수 있으며 먼지, 먼지 및 오일 저항에 대한 NEMA 등급을 유지할 수 있습니다. 필터가 없는 설계로 막힘 문제를 제거하고 UL 및 CE 표준을 준수합니다. 67, 73, 74 및 78dBA(최대) 소음 수준으로 제공되는 이러한 소용돌이 튜브 인클로저 냉각기 어레이 중에서 선택하십시오.
Exair 와류관으로 구동되는 캐비닛 냉각기는 움직이는 부품이나 CFC가 없는 압축 공기를 차가운 공기로 변환하여 인클로저가 과열되어 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지합니다. 이 장치는 내부 온도가 임계 수준에 도달할 때 공기를 절약하기 위해 자동 켜기/끄기 메커니즘이 있는 온도 조절기 제어 시스템을 갖추고 있습니다. NEMA 12, 소형 인클로저 냉각기는 미리 뚫린 전기 녹아웃을 통해 몇 분 안에 설치할 수 있으며 먼지, 먼지 및 오일 저항에 대한 NEMA 등급을 유지할 수 있습니다. 필터가 없는 설계로 막힘 문제를 제거하고 UL 및 CE 표준을 준수합니다. 67, 73, 74 및 78dBA(최대) 소음 수준으로 제공되는 이러한 소용돌이 튜브 인클로저 냉각기 어레이 중에서 선택하십시오.
Vortex 튜브 인클로저 냉각기
Exair vortex 냉각기는 환경 조건 및 계절 변화로 인해 전자 제어 패널 내부의 습도, 온도 및 변동하는 열 부하를 조절하도록 설계되었습니다. 이 냉각기는 라인 제어 캐비닛, 프로그래밍 가능한 컨트롤러, 릴레이 패널, 컴퓨터 캐비닛, CNC 시스템 및 CCTV 카메라의 온도를 조절합니다. 마모, 소음 수준 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위해 움직이는 부품이 없으며 표준 전기 녹아웃에 쉽게 설치/장착할 수 있도록 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 1/8 및 1/4인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 알루미늄 인클로저 냉각기 중에서 선택하십시오.
Exair vortex 냉각기는 환경 조건 및 계절 변화로 인해 전자 제어 패널 내부의 습도, 온도 및 변동하는 열 부하를 조절하도록 설계되었습니다. 이 냉각기는 라인 제어 캐비닛, 프로그래밍 가능한 컨트롤러, 릴레이 패널, 컴퓨터 캐비닛, CNC 시스템 및 CCTV 카메라의 온도를 조절합니다. 마모, 소음 수준 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위해 움직이는 부품이 없으며 표준 전기 녹아웃에 쉽게 설치/장착할 수 있도록 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 1/8 및 1/4인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 알루미늄 인클로저 냉각기 중에서 선택하십시오.
캐비닛 쿨러 시스템
Exair vortex 냉각기는 환경 조건 및 계절 변화로 인해 전자 제어 패널 내부의 습도 및 변동 온도를 조절하는 데 이상적입니다. 이들은 라인 제어 캐비닛, 프로그래밍 가능한 컨트롤러, 릴레이 패널, 컴퓨터 캐비닛, CNC 시스템 및 CCTV 카메라의 온도를 조절합니다. 이 UL 인증 인클로저 냉각기는 마모, 소음 수준 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 마모 환경에서 산화 및 마모에 저항하는 소형 디자인 및 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 1/8 및 1/4인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 SS 인클로저 냉각기 중에서 선택하십시오.
Exair vortex 냉각기는 환경 조건 및 계절 변화로 인해 전자 제어 패널 내부의 습도 및 변동 온도를 조절하는 데 이상적입니다. 이들은 라인 제어 캐비닛, 프로그래밍 가능한 컨트롤러, 릴레이 패널, 컴퓨터 캐비닛, CNC 시스템 및 CCTV 카메라의 온도를 조절합니다. 이 UL 인증 인클로저 냉각기는 마모, 소음 수준 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 마모 환경에서 산화 및 마모에 저항하는 소형 디자인 및 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 1/8 및 1/4인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 SS 인클로저 냉각기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 환풍
- 고정 링 및 구색
- 코르크
- 펜치
- 플로트 볼
- 플랩 휠 잠금
- 액체 저장 탱크 액세서리
- 빈 선반 액세서리
- ELKAY 수도꼭지 선반이있는 드롭 인 싱크
- WIHA TOOLS 절연 케이블 나이프
- SANDUSKY LEE Clearview 도어 월 마운트 스토리지 캐비닛
- FINISH THOMPSON 드럼 펌프 튜브
- BEL-ART - SCIENCEWARE 스핀 바 교반 막대
- GPIMETERS QSE 시리즈, 전자기 미터
- KERN AND SOHN OBB-AC 시리즈 콘덴서
- BLACK & DECKER 브러쉬
- AIRSPADE 5000 공압 토양 굴착 도구
- KUNKLE 시리즈 918 안전 릴리프 밸브