플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EXAIR 4315 Vortex 튜브 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1

EXAIR 4315 소용돌이 튜브 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12

재고 있음 있음
항목: AD8NFL 모델 : 4315교차 참조: 4LCL1

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,455,055 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Vortex 튜브 인클로저 쿨러
공기 유입구1/4 "(M) NPT
자재스테인레스 스틸, 알루미늄
맥스. dBA73
장착 구멍 크기1.13 "
장착 나사3/4 "NPS
외부 Dia.1.34 "
전체 길이8"
압력 범위80 ~ 120 psi
온도 평가125도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.05
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)26.42
선박 폭 (cm)26.42
HS 코드8418690180
원산지US

제품 세부 사항 :

  • BtuH @ 100psi (1000)
  • CFM @ 100psi (15)

제품 변형

프로덕트모델공기 유입구맥스. dBA장착 구멍 크기외부 Dia.전체 길이가격
EXAIR 4308 Vortex 튜브 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "₩ 1,310,872
EXAIR 4330 Vortex 튜브 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"₩ 1,455,055
EXAIR 4335 Vortex 튜브 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"₩ 1,411,830

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EXAIR 4315 소용돌이 튜브 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12
₩ 1,455,055 /단위