온도 조절 장치가 있는 EXAIR NEMA 12 캐비닛 쿨러, 길이 9.75인치
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 맥스. dBA | 장착 구멍 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4330 | 1/4 "(M) NPT | 74 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ₩ 1,402,485 | |
A | 4315 | 1/4 "(M) NPT | 73 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ₩ 1,402,485 | |
A | 4335 | 1/4 "(M) NPT | 78 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ₩ 1,360,415 | |
A | 4308 | 1/8 "(M) NPT | 67 | 0.88 " | 1.17 " | 5.2 " | ₩ 1,262,730 |
온도 조절 장치가 있는 NEMA 12 캐비닛 쿨러, 9.75인치 길이
Exair 와류관으로 구동되는 캐비닛 냉각기는 움직이는 부품이나 CFC가 없는 압축 공기를 차가운 공기로 변환하여 인클로저가 과열되어 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지합니다. 이 장치는 내부 온도가 임계 수준에 도달할 때 공기를 절약하기 위해 자동 켜기/끄기 메커니즘이 있는 온도 조절기 제어 시스템을 갖추고 있습니다. NEMA 12, 소형 인클로저 냉각기는 미리 뚫린 전기 녹아웃을 통해 몇 분 안에 설치할 수 있으며 먼지, 먼지 및 오일 저항에 대한 NEMA 등급을 유지할 수 있습니다. 필터가 없는 설계로 막힘 문제를 제거하고 UL 및 CE 표준을 준수합니다. 67, 73, 74 및 78dBA(최대) 소음 수준으로 제공되는 이러한 소용돌이 튜브 인클로저 냉각기 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 금속 절단 조각 판금 도구
- 하네스 액세서리
- 패키지 중지
- 저장 건물
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 안전보관
- 도어 및 도어 프레임
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 유압 모터
- WEILER 10 "Dia. 와이어 휠 브러시, 1800 최대 RPM
- DECOR GRATES 2 스크롤 스틸 도금
- DAYTON 꽃줄 중형차
- BEL-ART - SCIENCEWARE 실험실 랙 피펫
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-8 unc
- HUB CITY 감속기 어댑터 키트
- MASTER LOCK 착색된 풍부한 자물쇠가 있는 박판으로 만들어진 강철은 다른 열쇠가 있습니다
- VESTIL JDFT 시리즈 수동 드럼 수전
- VESTIL LAD-RAF 시리즈 롤-어-폴드 사다리, 그립 스트럿
- BROWNING No.80 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓