빈 선반 액세서리
SSS 시리즈 선반설치 키트
Vestil SSS 시리즈 선반 키트는 창고, 보관 시설 및 상업 공간에서 사용됩니다. 이 키트는 저장 용량과 정리를 극대화하도록 설계되어 품목 보관을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 재고 있음 관리를 간소화하고 제품에 대한 접근성을 향상시켜 전반적인 보관 효율성을 최적화합니다. 이 키트는 구조적 견고성과 내식성을 위해 브러시 마감 처리된 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 각 모델에는 다양한 높이의 제품에 적합한 고정 나사가 있는 조정 가능한 선반 18개가 있습니다. 이 선반은 두께가 600게이지이며 각각 최대 XNUMX파운드를 지탱합니다.
Vestil SSS 시리즈 선반 키트는 창고, 보관 시설 및 상업 공간에서 사용됩니다. 이 키트는 저장 용량과 정리를 극대화하도록 설계되어 품목 보관을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 재고 있음 관리를 간소화하고 제품에 대한 접근성을 향상시켜 전반적인 보관 효율성을 최적화합니다. 이 키트는 구조적 견고성과 내식성을 위해 브러시 마감 처리된 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 각 모델에는 다양한 높이의 제품에 적합한 고정 나사가 있는 조정 가능한 선반 18개가 있습니다. 이 선반은 두께가 600게이지이며 각각 최대 XNUMX파운드를 지탱합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSS-1848-SK | ₩1,771,585 | |||
B | SSS-1836-SK | ₩1,460,301 | |||
C | SSS-2436-SK | ₩1,800,069 | |||
D | SSS-2448-SK | ₩2,206,756 |
빈이 있는 양면 레일 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | QRU-12D-220-192 | ₩1,163,756 | RFQ |
B | QRU-12D-240-48 | ₩1,350,312 | RFQ |
C | QRU-16D-230-96 | ₩1,383,149 | RFQ |
상자가 있는 단면 레일 유닛
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | QRU-12S-220-96 | ₩738,996 | RFQ |
B | QRU-12S-240-24 | ₩832,261 | RFQ |
C | QRU-16S-220230240 | ₩913,334 | RFQ |
D | QRU-16S-230-48 | ₩869,043 | RFQ |
모바일 키트 및 플로어 스탠드 스틸
Lewisbins 모바일 키트 및 플로어 스탠드는 작업 바닥을 정리하고 보관 또는 작업 진행 요구 사항을 충족합니다. 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이면서 구조적 강성을 보장하기 위해 강철로 만들어졌으며 감전으로부터 보호하기 위해 전도성 코팅이 제공됩니다. 최대 적재 용량이 1200lb 인이 스탠드는 회색 및 검정색 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Lewisbins 모바일 키트 및 플로어 스탠드는 작업 바닥을 정리하고 보관 또는 작업 진행 요구 사항을 충족합니다. 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이면서 구조적 강성을 보장하기 위해 강철로 만들어졌으며 감전으로부터 보호하기 위해 전도성 코팅이 제공됩니다. 최대 적재 용량이 1200lb 인이 스탠드는 회색 및 검정색 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MK4000-콘 | ₩393,609 | ||
B | MK4000-B 그레이 | - | RFQ |
빈 단위 패널 24 인치 너비 36 인치 h
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1W804N | AF4KTR | ₩ 114,380 |
스위블 스템 캐스터 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WR-00H | AF6NLU | ₩ 326,462 |
양면 팁 아웃 빈 스탠드, 70인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QFS270 | CG9TTC | ₩ 1,037,867 | 자세히 |
양면 팁 아웃 빈 스탠드, 48인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QFS248 | CG9TTB | ₩ 936,015 | 자세히 |
양면 팁 아웃 빈 스탠드, 24인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QFS224 | CG9TTA | ₩ 811,642 | 자세히 |
빈 선반 액세서리
Raptor Supplies 다양한 빈 유닛 패널, 모바일 키트 및 플로어 스탠드, 선반 키트 및 스위블 스템 캐스터 키트를 제공합니다. 에드살, Lewisbins, Quantum Storage Systems 및 Vestil. 랙, 캐비닛 및 선반의 기능을 향상시킵니다. 모바일 키트와 플로어 스탠드는 보관함 및 랙에 휴대성을 제공합니다. 그들은 구조적 강성을 보장하기 위해 강철로 만들어졌으며 최대 하중 용량은 1200lb이며 전기 충격으로부터 보호하기 위한 전도성 코팅이 특징입니다. 이 모바일 키트에는 기동성을 위한 2개의 회전 캐스터와 2개의 고정 캐스터 및 우발적인 움직임을 방지하기 위한 브레이크가 장착되어 있습니다. 스위블 캐스터 세트는 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 바닥재
- 전등 안정기
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 실험실기구
- 브론즈
- 플라이어 클램프
- 고속 반도체 퓨즈
- 교체 배터리
- 키 샤프트
- 유연한 가스 호스
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 코발트 스텝 드릴 비트
- GROTE 접지 스트랩 편조, 구리
- TORK 타이머 액세서리
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Gold, Low Rox qPCR Mix
- WATTS 유전체 연합
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 커플링, PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 40
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, 부나
- EATON 클램프
- TOUGH GUY 연마 패드
- BALDOR / DODGE 플랜지 장착 볼 베어링, 2볼트 플랜지