EXAIR 캐비닛 쿨러 시스템
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 맥스. dBA | 장착 구멍 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4830SS | 1/4 "(F) NPT | 80 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ₩ 2,371,792 | |
A | 4815SS | 1/4 "(F) NPT | 73 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ₩ 2,388,977 | |
A | 4835SS | 1/4 "(F) NPT | 82 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ₩ 2,246,492 | |
A | 4808SS | 1/8 "(F) NPT | 67 | 1.25 " | 1.75 " | 4.97 " | ₩ 2,247,787 |
캐비닛 쿨러 시스템
Exair vortex 냉각기는 환경 조건 및 계절 변화로 인해 전자 제어 패널 내부의 습도 및 변동 온도를 조절하는 데 이상적입니다. 이들은 라인 제어 캐비닛, 프로그래밍 가능한 컨트롤러, 릴레이 패널, 컴퓨터 캐비닛, CNC 시스템 및 CCTV 카메라의 온도를 조절합니다. 이 UL 인증 인클로저 냉각기는 마모, 소음 수준 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 마모 환경에서 산화 및 마모에 저항하는 소형 디자인 및 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 1/8 및 1/4인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 SS 인클로저 냉각기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 건 소모품
- 미국 유리 및 세라믹 퓨즈
- 나선형 톱 액세서리
- 유틸리티 카트 액세서리
- 게이지 수리 도구
- 데이터 및 통신
- 지붕 통풍기
- 로프 및 로프 액세서리
- 케미컬펌프
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- AEROFLEX USA 파이프 단열재
- MADISON 테이프 레벨 표시기
- EBERBACH 실험실 교반기
- TENNSCO 업라이트 프레임
- ANVIL 단조 스틸 스퀘어 헤드 플러그
- ANVIL S80 편심 일반 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 개스킷 x 마개
- VESTIL SBRY 시리즈 스피드 범프 엔드 캡
- APPROVED VENDOR 괄호
- REMCO 위생적인 Hi-Flex 벽 브래킷 시스템