AEROFLEX USA 파이프 단열재
Aeroflex 파이프 단열재는 온수 파이프를 감싸 열 에너지 손실을 방지합니다. 그들은 뜨거운 액체 가열 시스템, 냉수 배관 및 냉각 라인에서 결로 형성을 제어하는 데 유용합니다.
스타일 | 모델 | 절연 공칭 ID | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 310-AC11812 | 1.125 " | 1 / 2 " | ₩ 25,427 | RFQ
|
A | 510-AC11810 | 1.125 " | 1" | ₩ 80,062 | RFQ
|
A | 410-AC11834 | 1.125 " | 3 / 4 " | ₩ 43,592 | RFQ
|
A | 212-AC11838 | 1.125 " | 3 / 8 " | ₩ 19,950 | RFQ
|
A | 512-AC13810 | 1.375 " | 1" | ₩ 88,620 | RFQ
|
A | 214-AC13838 | 1.375 " | 3 / 8 " | ₩ 22,575 | RFQ
|
A | 412-AC13834 | 1.375 " | 3 / 4 " | ₩ 51,747 | RFQ
|
A | 312-AC13812 | 1.375 " | 1 / 2 " | ₩ 29,872 | RFQ
|
A | 514-AC15810 | 1.625 " | 1" | ₩ 96,617 | RFQ
|
A | 216-AC15838 | 1.625 " | 3 / 8 " | ₩ 25,200 | RFQ
|
A | 314-AC15812 | 1.625 " | 1 / 2 " | ₩ 33,950 | RFQ
|
A | 414-AC15834 | 1.625 " | 3 / 4 " | ₩ 61,442 | RFQ
|
A | 316-AC17812 | 1.875 " | 1 / 2 " | ₩ 38,902 | RFQ
|
A | 218-AC17838 | 1.875 " | 3 / 8 " | ₩ 22,872 | RFQ
|
A | 516-AC17810 | 1.875 " | 1" | ₩ 104,720 | RFQ
|
A | 416-AC17834 | 1.875 " | 3 / 4 " | ₩ 76,265 | RFQ
|
A | 402-AC1234 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 28,245 | RFQ
|
A | 502-AC1210 | 1 / 2 " | 1" | ₩ 51,117 | RFQ
|
A | 204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 13,650 | RFQ
|
A | 302-AC1212 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 20,772 | RFQ
|
A | 498-AC1410 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 38,745 | RFQ
|
A | 675852 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 25,200 | |
A | 298-AC1412 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 15,225 | RFQ
|
A | 200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 11,550 | RFQ
|
A | 518-AC21810 | 2.125 " | 1" | ₩ 118,772 | RFQ
|
A | 318-AC21812 | 2.125 " | 1 / 2 " | ₩ 45,552 | RFQ
|
A | 418-AC21834 | 2.125 " | 3 / 4 " | ₩ 81,007 | RFQ
|
A | 220-AC21838 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
A | 320-AC23812 | 2.375 " | 1 / 2 " | ₩ 49,997 | RFQ
|
A | 420-AC23834 | 2.375 " | 3 / 4 " | ₩ 78,645 | RFQ
|
A | 520-AC23810 | 2.375 " | 1" | ₩ 109,585 | RFQ
|
A | 222-AC23838 | 2.375 " | 3 / 8 " | ₩ 38,412 | RFQ
|
A | 422-AC25834 | 2.625 " | 3 / 4 " | ₩ 106,592 | RFQ
|
A | 522-AC25810 | 2.625 " | 1" | ₩ 176,435 | RFQ
|
A | 224-AC25838 | 2.625 " | 3 / 8 " | ₩ 50,925 | RFQ
|
A | 322-AC25812 | 2.625 " | 1 / 2 " | ₩ 58,275 | RFQ
|
A | 226-AC27838 | 2.875 " | 3 / 8 " | ₩ 47,950 | RFQ
|
A | 424-AC27834 | 2.875 " | 3 / 4 " | ₩ 109,357 | RFQ
|
A | 324-AC27812 | 2.875 " | 1 / 2 " | ₩ 61,775 | RFQ
|
A | 524-AC27810 | 2.875 " | 1" | ₩ 162,085 | RFQ
|
A | 428-AC31234 | 3.5 " | 3 / 4 " | ₩ 115,972 | RFQ
|
A | 528-AC31210 | 3.5 " | 1" | ₩ 162,907 | RFQ
|
A | 328-AC31212 | 3.5 " | 1 / 2 " | ₩ 73,115 | RFQ
|
A | 684717 | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 46,865 | RFQ
|
A | 526-AC31810 | 3.125 " | 1" | ₩ 187,197 | RFQ
|
A | 228-AC31838 | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 57,802 | RFQ
|
A | 426-AC31834 | 3.125 " | 3 / 4 " | ₩ 133,525 | RFQ
|
A | 326-AC31812 | 3.125 " | 1 / 2 " | ₩ 70,297 | RFQ
|
A | 330-AC35812 | 3.625 " | 1 / 2 " | ₩ 98,997 | RFQ
|
A | 530-AC35810 | 3.625 " | 1" | ₩ 248,465 | RFQ
|
A | 231-AC35838 | 3.625 " | 3 / 8 " | ₩ 97,597 | RFQ
|
A | 430-AC35834 | 3.625 " | 3 / 4 " | ₩ 125,860 | RFQ
|
A | 306-AC3412 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 20,527 | RFQ
|
A | 406-AC3434 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 35,822 | RFQ
|
A | 208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 15,610 | RFQ
|
A | 506-AC3410 | 3 / 4 " | 1" | ₩ 59,675 | RFQ
|
A | 202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 13,125 | RFQ
|
A | 500-AC3810 | 3 / 8 " | 1" | ₩ 43,120 | RFQ
|
A | 300-AC3812 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 17,675 | RFQ
|
A | 400-AC3834 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 28,070 | RFQ
|
A | 434-AC41234 | 4.5 " | 3 / 4 " | ₩ 130,392 | RFQ
|
파이프 단열재
Aeroflex 파이프 단열재는 에너지 손실을 줄이기 위해 열 에너지의 흐름을 지연시키는 온수 파이프를 감싸도록 설계되었습니다. 이 파이프 단열재는 EPDM 고무 기반 엘라스토머 구조를 특징으로 하여 유연성과 UV 저항성을 제공하므로 실외 작업에 이상적입니다. 구리 및 스테인리스 스틸 환경에 대해 부식되지 않는 특성을 나타내며 추가 증기 장벽이 필요하지 않습니다. 화씨 -84~297도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 ASTM E300 표준을 준수하도록 설계된 이 단열재는 3/8, 3/4, 1/2 및 1인치 벽 두께 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
특징
- Aeroflex 파이프 단열재는 높은 유연성을 위해 EDPM으로 제작됩니다.
- 이 경량 장치는 자외선에 강하고 부식되지 않아 실외 환경에 이상적입니다.
- 화씨 -297도에서 300도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 이러한 단위는 시각적 미학을 위해 배경과 혼합되도록 쉽게 칠할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ASTM
자주하는 질문
이 단열 장치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 얼마나 많은 절연이 필요한지 결정하기 위해 파이프의 직경과 길이를 측정하십시오.
- 단열재를 크기에 맞게 자르고 파이프 주위를 감쌉니다.
- 절연 테이프나 지퍼 타이로 고정하십시오.
파이프 단열은 얼마나 효과적입니까?
단열되지 않은 파이프와 비교할 때 단열된 온수 파이프는 수온을 화씨 2-4도까지 높일 수 있습니다.
이 단열 장치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 얼마나 많은 절연이 필요한지 결정하기 위해 파이프의 직경과 길이를 측정하십시오.
- 단열재를 크기에 맞게 자르고 파이프 주위를 감쌉니다.
- 절연 테이프나 지퍼 타이로 고정하십시오.
파이프 단열은 얼마나 효과적입니까?
단열되지 않은 파이프와 비교할 때 단열된 온수 파이프는 수온을 화씨 2-4도까지 높일 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LCR 미터
- 클래스 D-우유 병-퓨즈
- 깊은 우물 잠수정 펌프 모터
- 페인트 스트레이너
- 명확한 목적 모터
- 파이프/튜브/절연
- 용접 용품
- 냉동 시험 장비
- 구조 프레임 시스템
- O- 링 및 O- 링 키트
- DAYTON 다운턴 노즐
- MACROMATIC 2VA, 레벨 제어 릴레이
- UNISTRUT 90도 피팅
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 XNUMX방향 패들 스위치
- GENERAL PIPE CLEANERS 돌리
- COOPER B-LINE B162 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- COOPER B-LINE Type 4X Guardian 시리즈 공조 컨트롤러
- APPLETON ELECTRIC 근위 연대
- CAMPBELL Clevis 슬링 후크