그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Vortex 튜브 인클로저 쿨러 |
공기 유입구 | 1/8 "(F) NPT |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. dBA | 67 |
장착 구멍 크기 | 1.25 " |
장착 나사 | 1 인치 NPS |
외부 Dia. | 1.75 " |
전체 길이 | 4.97 " |
압력 범위 | 80 ~ 120 psi |
온도 평가 | 125도 F |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.