EATON Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브는 유체의 흐름을 제어하고 수확기, 폐기물 운반기 및 기타 산업 응용 분야에서 유체의 역류를 방지합니다. 이 유량 제한기 스타일 밸브는 2방향 2위치를 가지며 유량을 적절하게 증가시키기 위해 보상기와 함께 사용됩니다....레버 움직임에 대한 설명.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 566008 | ₩ 302,540 | RFQ
|
A | 02-165898 | ₩ 302,540 | RFQ
|
B | 02-171878 | ₩ 441,756 | RFQ
|
B | 565949 | ₩ 426,664 | RFQ
|
B | 889383 | ₩ 426,664 | RFQ
|
B | 889377 | ₩ 441,756 | RFQ
|
B | 565801 | ₩ 426,664 | RFQ
|
B | 566045 | ₩ 426,664 | RFQ
|
C | 565593 | ₩ 274,456 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 밸브는 회전식으로 조정할 수 있는 변경 가능한 가변 오리피스를 사용하여 유체 흐름을 증가 또는 감소시킵니다.
특징
- Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브는 MIL-H-5606, SAE 10 및 SAE 20과 같은 표준을 준수하는 범용 유압유의 유량을 제어할 수 있습니다.
- 이 수동 작동식 반회전 밸브는 알루미늄 하우징과 경화 및 연마된 작업 구성 요소가 있는 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 이 Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브에는 Buna-N 씰이 있어 누출을 방지합니다.
- 최대 2 l/min(170 gpm)의 유량을 가진 45개의 포트가 있습니다.
- 이 Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브의 압력 등급은 210bar(3000psi)입니다.
호환 액세서리
- Eaton 889609 씰 키트: Viton 씰이 있는 이 씰 수리 키트는 마모되거나 손상된 씰을 교체하고 이러한 유량 제어 밸브에 내화학성을 제공하는 데 사용됩니다.
- Eaton 565810 씰 키트: Buna-N 씰이 있는 이 씰 수리 키트는 이 유량 제어 밸브에서 마모되거나 손상된 Buna-N 씰을 교체하는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브의 작동 온도는 얼마입니까?
이러한 Vickers Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브는 -40~120°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
최대 압력에서 이 Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브의 내부 누출은 무엇입니까?
이 Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브는 최대 압력에서 82입방 cm/분(5 입방 인치/분)의 내부 누출이 있습니다.
이 Eaton Danfoss MRV2-16 시리즈 유량 제어 밸브에서 사용할 수 있는 다양한 수동 작동기는 무엇입니까?
- 운영자 없음
- 레버(10위치 멈춤쇠)
- 레버(마찰 잠금)
- 노브(논록)
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 정신병자
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 동석
- 충전 원형 톱
- 팔레트 잭 및 액세서리
- HVAC 모터
- 다이어프램 펌프
- 퓨즈
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 하단 탭 마운트, 1-1/2" 보어 직경
- DIXON 부싱 줄이기
- VULCAN HART 파이프
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 수동 측면 작동 클램프
- VERMONT GAGE Chr XX Go 가역 어셈블리, 빨간색
- EATON 카운터 타코미터
- EATON SV3-10-C/CM/CR 시리즈 솔레노이드 밸브
- BALDOR / DODGE 스플릿 스러스트 칼라
- MI-T-M 스위치
- ALLEGRO SAFETY 튜빙