EXAIR 볼텍스 튜브 인클로저 쿨러
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 맥스. dBA | 장착 구멍 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4815 | 1/4 "(F) NPT | 73 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ₩ 1,433,530 | |
A | 4835 | 1/4 "(F) NPT | 82 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ₩ 1,458,100 | |
A | 4830 | 1/4 "(F) NPT | 80 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ₩ 1,482,162 | |
A | 4808 | 1/8 "(F) NPT | 67 | 1.25 " | 1.75 " | 4.97 " | ₩ 1,474,812 |
Vortex 튜브 인클로저 냉각기
Exair vortex 냉각기는 환경 조건 및 계절 변화로 인해 전자 제어 패널 내부의 습도, 온도 및 변동하는 열 부하를 조절하도록 설계되었습니다. 이 냉각기는 라인 제어 캐비닛, 프로그래밍 가능한 컨트롤러, 릴레이 패널, 컴퓨터 캐비닛, CNC 시스템 및 CCTV 카메라의 온도를 조절합니다. 마모, 소음 수준 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위해 움직이는 부품이 없으며 표준 전기 녹아웃에 쉽게 설치/장착할 수 있도록 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 1/8 및 1/4인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 알루미늄 인클로저 냉각기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 기어 모터
- 풍속 표시기
- 슬리브 베어링
- 갠트리 크레인
- 역학 길이 드릴 비트
- 파이프/튜브/절연
- 안면보호
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 무선 도구
- 공압 모터
- WESTWARD 1/2" 드라이브 임팩트 소켓 어댑터
- 3M 프리미엄 등급 반사 테이프, 스쿨 버스
- ZURN Escutcheon 및 커플 링 어셈블리
- DART CONTROLS 125 시리즈 2HP DC 속도 제어 장치
- APPROVED VENDOR 난간 브래킷
- HUMBOLDT 듀얼 스케일, 일반 테스트용 온도계
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM140T 드릴링 머신
- WEG 프리미엄 Tefc 삼상 펌프 모터
- WEG 속도 제어
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 4개