DART 컨트롤 125 시리즈 2HP DC 속도 컨트롤
필터
깊이 1.3 " , 인클로저: 네마 4X , 입력 전압: 115 / 230 VAC , 길이: 4.25 " , 최대. 앰프: 10 , 마운트: 차대 , 작동 온도: -10 ~ 45 Deg. 씨 , 속도 제어: SCR , 전압 출력: 90 / 180 VDC , 너비: 3.63 "
스타일 | 모델 | 색상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125DV200EB | 검정 | 단일 방향 | ₩ 1,143,163 | RFQ
|
A | 125DV200EB-29 | 검정 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,372,254 | RFQ
|
B | 125DV200EB-29-56H | 검정 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,159,200 | RFQ
|
B | 125DV200EB-56H | 검정 | 단일 방향 | ₩ 914,836 | RFQ
|
C | 125DV200EW-56H | 백 | 단일 방향 | ₩ 914,836 | RFQ
|
C | 125DV200EW | 백 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,143,163 | RFQ
|
C | 125DV200EW-29 | 백 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,372,254 | RFQ
|
C | 125DV200EW-29-56H | 백 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,159,200 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 드라이버 세트
- 다목적 사다리
- 캐비닛 배기 및 공급 팬
- 세탁 망
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 유압 여과기
- 전등 안정기
- 직업 사이트 조명
- 차량 진단 및 검사
- 퍼티
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 3 / 8-18
- TEMPCO 스트립 히터, 240V, 1250W
- BOSCH 드롭 인 앵커 정지 비트
- BUSSMANN CIF21 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 개스킷 x 마개
- JOBOX 알루미늄 휴대용 상자
- EATON C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛, J 프레임
- Cementex USA 아크 안면 보호대 키트
- SPEARS VALVES 팔꿈치
- GROVE GEAR NH 시리즈, HMQ-H1 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기