항목 | DC 속도 제어 |
색상 | 백 |
깊이 | 1.3 " |
Enclosure | 네마 4X |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 4은 2하기 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 8은 1하기 |
입력 전압 | 115 / 230 VAC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
길이 | 4.25 " |
선형 가속 | 조절할 수 있는 |
맥스. 암페어 | 10 |
산 | 차대 |
온도 운영. | -10 ~ 45 Deg. 씨 |
회전 | 앞으로 그리고 반전 |
속도 제어 | SCR |
속도 범위 | 50:1 |
전압 출력 | 90 / 180 VDC |
폭 | 3.63 " |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
125DV200EB | 검정 | 단일 방향 | ₩ 1,143,163 | RFQ
| |
125DV200EB-29 | 검정 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,372,254 | RFQ
| |
125DV200EB-29-56H | 검정 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,159,200 | RFQ
| |
125DV200EB-56H | 검정 | 단일 방향 | ₩ 914,836 | RFQ
| |
125DV200EW | 백 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,143,163 | RFQ
| |
125DV200EW-29 | 백 | 앞으로 그리고 반전 | ₩ 1,372,254 | RFQ
| |
125DV200EW-56H | 백 | 단일 방향 | ₩ 914,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.