DART CONTROLS

회사의 제품 카탈로그에는 광범위한 AC 및 DC 속도 제어, 펄스 발생기, 전위차계, 타코미터 및 관련 속도 제어 액세서리가 포함됩니다. 이 브랜드의 제품은 RoHS를 준수하며 조정 가능한 속도와 일정하거나 낮은 속도의 토크가 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 또한 납, 카드뮴, 수은 및 기타 유해 요소가 없어 가정용 또는 산업용으로 적합합니다. 다트 컨트롤 DC 속도 제어 저전압, 과전압, 단락, 열충격 및 과도 전압으로부터 DC 또는 브러시리스 DC 모터를 보호하여 열악한 산업 환경에서 연결된 장치의 수명을 연장합니다. 브랜드의 조정 가능한 AC 전압 공급 장치 진동 피더, 팬, 펌프 및 난방 및 조명 시스템에 설치된 단상 AC 모터를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 영구 분할 위상, 범용 모터 또는 모든 저항 부하와 호환됩니다.

상세 보기

견적요청

DART CONTROLS DC 속도 제어

DC 속도 제어저전압, 과전압, 단락, 열 충격 및 과도 전압으로부터 DC 또는 브러시리스 DC 모터를 보호하는 데 사용됩니다. 열악한 산업 환경에서 연결된 장치의 수명을 연장하는 과도 전압 보호 기능(118 제품)

DART CONTROLS 전위차계

전위차계손잡이, 다이얼 플레이트, 스피드팟 및 8~3/4인치 리드로 구성된 마이크로프로세서 기반 디지털 전위차계 및 업그레이드 키트입니다. 3선 전위차계 입력을 수용하는 모든 유형의 속도 제어 장치와 함께 사용할 수 있습니다.(13 제품)

DART CONTROLS 타코미터

타코미터회전 샤프트, 모터 또는 물체의 각속도를 측정하는 데 이상적인 패널 장착 타코미터입니다. 디지털 속도계, 적산계, 제로 속도 스위치 또는 타임인 프로세스 미터로 사용할 수 있습니다. 다양한 계측 애플리케이션 및 표시 속도, rpm, 시간, 개수 및 총계에 대해 현장 프로그래밍 가능(4 제품)

DART CONTROLS AC 속도 제어

AC 속도 제어진동 피더, 팬, 펌프, 난방 및 조명 시스템에 설치된 단상 AC 모터를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 영구 분할 위상, 범용 모터 또는 모든 저항 부하와 함께 작동하도록 설계되었지만 커패시터 시동 모터를 처리 할 수는 없습니다.(5 제품)

DART CONTROLS 신호 컨디셔너

신호 컨디셔너(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Dart Controls 부품 번호는 종종 다양한 Dayton, Apollo 및 Schnider Electric 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.

배송

Dart Controls 제품 및 액세서리는 택배 배송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.

다트 컨트롤 정보

회사의 제품 카탈로그에는 광범위한 AC 및 DC 속도 제어, 펄스 발생기, 전위차계, 타코미터 및 관련 속도 제어 액세서리가 포함됩니다. 이 브랜드의 제품은 RoHS를 준수하며 조정 가능한 속도와 일정하거나 낮은 속도의 토크가 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 또한 납, 카드뮴, 수은 및 기타 유해 요소가 없어 가정용 또는 산업용으로 적합합니다. 다트 컨트롤 DC 속도 제어 저전압, 과전압, 단락, 열충격 및 과도 전압으로부터 DC 또는 브러시리스 DC 모터를 보호하여 열악한 산업 환경에서 연결된 장치의 수명을 연장합니다. 브랜드의 조정 가능한 AC 전압 공급 장치 진동 피더, 팬, 펌프 및 난방 및 조명 시스템에 설치된 단상 AC 모터를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 영구 분할 위상, 범용 모터 또는 모든 저항 부하와 호환됩니다.

주요 상품명

Commutrol 시리즈 DC 브러시리스 드라이브

Commutrol 시리즈 DC 브러시리스 드라이브

Dart Controls Commutrol 시리즈 DC 브러시리스 드라이브는 일반적인 3상 브러시리스 DC 모터에 정류 전력 및 가변 속도 제어를 제공하도록 설계된 브러시리스 모터 제어 장치입니다. 고속, 유지보수가 필요 없는 높은 토크, 그리고 저소음 작동이 필요한 분야에 적합합니다....

이러한 드라이브는 -10도에서 45도까지의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.

다트 컨트롤 경쟁 우위

다트 컨트롤 디지털 스피드 팟

다트 컨트롤 디지털 스피드 팟

Dart Controls 디지털 SCR 드라이브는 프로그래밍 가능한 디지털 디스플레이를 갖춘 마이크로프로세서 기반 폐루프 드라이브입니다. MicroDrive는 애플리케이션에 따라 MD 시리즈(연속 애플리케이션용)와 MD Plus 시리즈(시작/정지 또는 드라이브의 빠른 응답이 필요한 애플리케이션용)의 두 가지 스타일로 제공됩니다. 이 드라이브는...

FPM, GPM, MM:SS 및 % of Master와 같은 엔지니어링 단위로 표시된 드라이브 속도에 대한 정보입니다.

다트 컨트롤 디지털 SCR 드라이브

다트 컨트롤 디지털 SCR 드라이브

Dart Controls 디지털 속도 조절기는 패널 장착형 다목적 신호 컨디셔너로, 시스템 작동을 쉽게 조정할 수 있도록 해줍니다. AC 및 DC 드라이브 모두에서 작동 가능합니다. 이 브랜드의 디지털 속도 조절기는 기존의 3선식 아날로그 속도 조절기를 대체하는 마이크로컴퓨터 기반 디지털 전위차계를 탑재하고 있습니다....

모터 속도 백분율을 표시합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Dart Controls 펄스 발생기의 용도는 무엇입니까?

브랜드의 펄스 발생기는 모터의 속도와 방향을 모니터링합니다.

DC 모터에 속도 제어가 필요한 이유는 무엇입니까?

대부분의 기계 응용 분야에서 속도 제어는 장치의 속도 변동을 조절하여 일정한 토크를 유지합니다. 하나의 영구 자석 또는 션트 권선 DC 모터에서만 작동하도록 설계되었습니다.

Dart Controls 타코미터의 용도는 무엇입니까?

브랜드의 타코미터는 모터의 회전 샤프트의 각속도를 측정하는 데 사용됩니다.