DART CONTROLS 530B 시리즈 3HP DC 속도 제어
스타일 | 모델 | 전압 출력 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 산 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75 " | 네마 4/12 | 10 " | 115 VAC | 10 | 컴팩트 패널 | 가역 | ₩ 1,634,395 | |
B | 530BRE | 90 / 180 VDC | 4.75 " | 네마 4/12 | 10 " | 115 / 230 VAC | 10 | 표면 | 가역 | ₩ 1,527,172 | |
C | 533BC | 90 / 180 VDC | 2" | 차대 | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | 차대 | 단일 방향 | ₩ 2,143,277 | |
D | 530BC | 90 / 180 VDC | 2" | 차대 | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | 차대 | 단일 방향 | ₩ 1,368,167 |
530B 시리즈 3HP DC 속도 제어
Dart Controls 530B 시리즈 DC 속도 제어 장치는 DC 모터의 속도를 조절하는 데 이상적입니다. 이는 컨베이어, 원심분리기 및 포장 장비에 사용됩니다. 이러한 속도 제어 장치는 먼지, 먼지, 물 및 부식을 견딜 수 있는 NEMA 4 인클로저를 제공합니다. 밀폐형/개방형 인클로저 유형을 통합하고 편리한 설치를 위해 표면/섀시 장착 기능을 제공합니다. 이러한 RoHS 보완 장치의 작동 온도 범위는 -10~45°C입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 녹아웃 홀 펀치
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 피토 튜브
- 턱끈
- 배송 라벨 및 액세서리
- 엔진
- 안구보호
- DC 모터
- 자동차 윤활유
- DAYTON 커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
- EAZYPOWER 천장 래그 스크루 드라이버
- APPROVED VENDOR 튜브 0.87 인치
- HAYWARD YS 시리즈 Y 스트레이너 2 1/2 인치
- KOHLER 솔레노이드 어셈블리, 브랜드 Kohler에 적합
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNC, 2B
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 40미크론
- COOPER B-LINE Kwikpak 시리즈 와이어 로프
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- HUMBOLDT 비중 벤치 세트