그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 4.75 " |
제동 | 아니 |
Enclosure | 네마 4/12 |
외부 스위치 | 온 / 오프 |
높이 | 10 " |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 4은 2하기 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 8은 1하기 |
입력 전압 | 115 / 230 VAC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
선형 가속 | 0.3 ~ 12 초 조정 가능. |
맥스. 암페어 | 10 |
산 | 표면 |
온도 운영. | -10도 ~ 45도 C |
회전 | 가역 |
속도 제어 | SCR |
속도 범위 | 50:1 |
속도 조절 | 전기자 전압 피드백에서 +/- 1 %, Tach 피드백에서 +/- 0.5 % |
전압 출력 | 90 / 180 VDC |
폭 | 6.7 " |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 출력 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 산 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75 " | 네마 4/12 | 10 " | 115 VAC | 10 | 컴팩트 패널 | 가역 | ₩ 1,634,395 | ||
533BC | 90 / 180 VDC | 2" | 차대 | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | 차대 | 단일 방향 | ₩ 2,143,277 | ||
530BC | 90 / 180 VDC | 2" | 차대 | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | 차대 | 단일 방향 | ₩ 1,368,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.