WALTER TOOLS F2334 카피 밀링 커터
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2334.B22.052.Z06.05 | 0.866 | 0.866 " | 0.236 " | 1.575 " | FS378 톡스 15 | F2334.B22.052.Z06.05 | 5 | 1.574 " | ₩ 1,287,387 | |
A | F2334.B22.052.Z04.08 | 0.866 | 1.063 " | 0.315 " | 1.85 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B22.052.Z04.08 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,157,835 | |
A | F2334.B22.052.Z05.05 | 0.866 | 1.063 " | 0.315 " | 1.968 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B22.052.Z05.05 | 4 | 1.968 " | ₩ 1,247,645 | |
A | F2334.Z25.025.Z03.04 | 0.984 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013 톡스 8 | F2334.Z25.025.Z03.04 | 3 | 4.606 " | ₩ 785,365 | |
A | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 1" | - | 0.157 " | 1" | FS1013 톡스 8 | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 3 | 2.36 " | ₩ 778,365 | |
A | F2334.B27.080.Z05.10 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.677 " | FS378 톡스 15 | F2334.B27.080.Z05.10 | 7 | 1.968 " | ₩ 1,641,552 | |
A | F2334.B27.080.Z07.06 | 1.063 | 1.26 " | 0.315 " | 3.307 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B27.080.Z07.06 | 6 | 1.968 " | ₩ 1,781,867 | |
A | F2334.B27.066.Z07.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.677 " | FS378 톡스 15 | F2334.B27.066.Z07.06 | 9 | 1.968 " | ₩ 1,568,997 | |
A | F2334.B27.080.Z06.10 | 1.063 | 1.26 " | 0.394 " | 3.15 " | FS1036 톡스 20 | F2334.B27.080.Z06.10 | 7 | 1.968 " | ₩ 1,734,232 | |
A | F2334.B27.066.Z05.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 2.52 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B27.066.Z05.08 | 6 | 1.968 " | ₩ 1,420,265 | |
A | F2334.B27.080.Z05.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 2.362 " | FS1036 톡스 20 | F2334.B27.080.Z05.08 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,541,889 | |
A | F2334.B27.066.Z06.05 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.126 " | FS378 톡스 15 | F2334.B27.066.Z06.05 | 6 | 1.968 " | ₩ 1,409,992 | |
A | F2334.B27.063.Z05.10 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 1.811 " | FS1036 톡스 20 | F2334.B27.063.Z05.10 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,452,097 | |
A | F2334.B27.080.Z09.06 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.575 " | FS359 톡스 15 | F2334.B27.080.Z09.06 | 6 | 1.574 " | ₩ 2,016,245 | |
A | F2334.B27.063.Z05.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 1.968 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B27.063.Z05.08 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,439,707 | |
A | F2334.B27.066.Z07.05 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.126 " | FS378 톡스 15 | F2334.B27.066.Z07.05 | 7 | 1.968 " | ₩ 1,619,852 | |
A | F2334.B27.066.Z06.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 2.52 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B27.066.Z06.06 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,494,097 | |
A | F2334.B27.080.Z06.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 1.693 " | FS1036 톡스 20 | F2334.B27.080.Z06.08 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,723,470 | |
A | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 1.25 " | - | 0.157 " | 1.25 " | FS1013 톡스 8 | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 5 | 2.75 " | ₩ 988,294 | |
A | F2334.B32.100.Z06.08 | 1.26 | 1.575 " | 0.315 " | 4.291 " | FS1030 톡스 20 | F2334.B32.100.Z06.08 | 7 | 2.48 " | ₩ 1,917,807 | |
A | F2334.B40.125.Z07.08 | 1.26 | 1.575 " | 0.394 " | 4.134 " | FS1036 톡스 20 | F2334.B40.125.Z07.08 | 8 | 2.48 " | ₩ 2,275,402 | |
B | F2334.B32.100.Z07.10 | 1.26 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 톡스 15IP | F2334.B32.100.Z07.10 | 4 | 1.968 " | ₩ 2,057,860 | |
A | F2334.W32.032.Z03.05 | 1.574 " | - | 0.236 " | 1.339 " | FS378 톡스 15 | F2334.W32.032.Z03.05 | 4 | 4.37 " | ₩ 648,340 | |
C | F2334.B40.160.Z10.10 | 1.575 | 2.362 " | 0.256 " | 7.874 " | FS1459 톡스 15 IP | F2334.B40.160.Z10.10 | 26 | 2.48 " | ₩ 2,981,404 | |
A | F2334.B40.125.Z08.10 | 1.575 | 1.575 " | 0.394 " | 5.512 " | FS1036 톡스 20 | F2334.B40.125.Z08.10 | 10 | 2.48 " | ₩ 2,404,360 | |
D | F2334.T45.050.Z05.06 | 1.772 | 1" | 0.394 " | 3" | FS1459 톡스 15 IP | F2334.T45.050.Z05.06 | 9 | 1.969 " | ₩ 829,640 | |
A | F2334.T22.025.Z03.04 | T22 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013 톡스 8 | F2334.T22.025.Z03.04 | 3 | 2.283 " | ₩ 594,457 | |
A | F2334.T28.032.Z05.04 | T28 " | - | 0.157 " | 0.945 " | FS1013 톡스 8 | F2334.T28.032.Z05.04 | 5 | 2.716 " | ₩ 746,094 | |
A | F2334.T28.032.Z03.05 | T36 " | - | 0.236 " | 1.339 " | FS378 톡스 15 | F2334.T28.032.Z03.05 | 4 | 2.952 " | ₩ 602,087 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 가시 튜브 피팅
- 압력 와셔 호스
- Sharps 컨테이너
- 커브 경사로
- 싱크대/급수대
- 공기압 도구
- 사서함 및 게시물
- 코르크
- 오일 쿨러
- RACO 고정 나사 커넥터
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiTherm 시리즈 셰이커
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- MI-T-M 어셈블리 처리
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED 조명기구
- FANTECH FRIK 시리즈 설치 키트
- LINN GEAR 완성된 보어 스프로킷, 80 체인
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 4HCBM, 탄성 커플링
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 700 시리즈 단일 감속 웜기어 감속기