그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.157 " |
지름 | 0.669 " |
나사 삽입 | FS1013 톡스 8 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2334.Z25.025.Z03.04 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 4.606 " |
생크 직경 | 0.984 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 3.23 |
선박 폭 (cm) | 3.23 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2334.T22.025.Z03.04 | T22 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013 톡스 8 | F2334.T22.025.Z03.04 | 3 | 2.283 " | ₩ 603,645 | |
F2334.T28.032.Z05.04 | T28 " | - | 0.157 " | 0.945 " | FS1013 톡스 8 | F2334.T28.032.Z05.04 | 5 | 2.716 " | ₩ 767,882 | |
F2334.UZ26.026.Z03.04 | 1" | - | 0.157 " | 1" | FS1013 톡스 8 | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 3 | 2.36 " | ₩ 790,527 | |
F2334.UZ31.031.Z05.04 | 1.25 " | - | 0.157 " | 1.25 " | FS1013 톡스 8 | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 5 | 2.75 " | ₩ 1,003,537 | |
F2334.B27.066.Z07.05 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.126 " | FS378 톡스 15 | F2334.B27.066.Z07.05 | 7 | 1.968 " | ₩ 1,706,302 | |
F2334.B27.066.Z07.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.677 " | FS378 톡스 15 | F2334.B27.066.Z07.06 | 9 | 1.968 " | ₩ 1,614,847 | |
F2334.B27.080.Z09.06 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.575 " | FS359 톡스 15 | F2334.B27.080.Z09.06 | 6 | 1.574 " | ₩ 2,121,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.