SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 전면 플랜지 장착, 2-1/2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2.5 " , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 1,227의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 전면 플랜지 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 3 / 8 "NPT , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 1 / 2 "-20 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 버터 플라이 밸브
- 테스트 리드 커넥터
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 디스크 패드 페이스 플레이트 및 허브
- 에어 코크 건
- 실험실 장비
- 모어 및 트리머
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 자동차관련 테스터
- 실험실기구
- ELKHART BRASS 소방 호스 로커 러그 스위블 어댑터
- EVERPURE 필터 헤드 어셈블리
- WESTWARD 파이프 청소 브러쉬
- MAG-MATE 스파크 플러그 부트 플라이어
- MACROMATIC 타이머 재설정
- EATON C 시리즈 몰드 케이스 스위치, N 프레임
- EATON 미터 소켓 어셈블리
- DART CONTROLS ASP40 시리즈 디지털 속도 전위차계
- ARO 봉
- ALLEGRO SAFETY 다중 조절기 여과 패널