ALLEGRO SAFETY 다중 조절기 여과 패널
필터
공기 소비량 : 100 CFM , 알람 설정: 25ppm , 색상: 검정 , 표시하다: 액정 , 마치다: 분말 코팅 , 흐름 범위: 0 ~ 1 lpm , 재료: 강철 , 전원: 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 , 압력 범위: 5 ~ 125 psi , 레귤레이터 유형: 고압 , 사운드 레벨: 90 dB , 스타일: Portabel, 4 작업자 시스템 , 유형: 패널, 공기 여과 , 비주얼: 외부 전원 LED 조명 신호
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 분광 광도계
- LED 로우 베이 비품
- 달아서 디스펜서
- 초음파 유량계 감지기
- 제한된 공간 호이스트 프레임
- 캐비닛
- 연마 휠
- 직업 사이트 조명
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- JAMCO 용접 된 유틸리티 카트
- ELKAY 벽, 푸시 버튼 파손 방지 워터 쿨러
- DAYTON 소켓 장착형 다기능 시간 지연 계전기, 11핀 소켓용, 10A
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/16-16 Un
- LOVEJOY 키 홈이 있는 D 유형 303 SS 유니버설 조인트, 인치 보어
- NATIONAL GUARD 도어 윈도우 프레임 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 카운터보어 파일럿
- SMC VALVES Idk 시리즈 수분 조절 튜브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- REED INSTRUMENTS 굴절계