DAYTON 소켓 장착 다기능 시간 지연 계전기, 11핀 소켓용, 10A
스타일 | 모델 | 코일 볼트 | 맥스. 시간 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5DRA2 | 12 VDC | 999 시간. | ₩ 279,335 | |
A | 5DRA3 | 24V AC / DC | 999의 시간. | ₩ 279,335 | |
B | 6A855 | 120VAC/DC | 999 시간. | ₩ 279,335 | |
A | 5DRA1 | 240 VAC | 999 시간. | ₩ 279,335 |
소켓 장착형 다기능 시간 지연 계전기, 11핀 소켓용, 10A
Dayton 다기능 시간 지연 계전기는 특정 시간에 장치 접점의 개방 또는 폐쇄를 제어합니다. 이 제품은 먼저 꺼짐, 먼저 켜짐, 간격 켜짐, 꺼짐/켜짐 지연, 원샷, 단일 샷 하강 에지, 지연 시 트리거 및 감시 기능을 단일 장치에서 제공합니다. 이 계전기는 50ms에서 999시간 사이의 시간 지연을 제공하며 내장 기능을 선택하고 시간 지연을 설정할 수 있는 푸시버튼 썸휠이 특징입니다. 모드 및 타이밍 지연을 표시하는 아날로그 미터와 타이밍 모드 및 시간 초과 상태를 나타내는 LED가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다중 가스 감지기
- 방울 천
- 콜리와사스
- 탄소강 격자
- 업장가구
- 용접 용품
- 도서 및 학습용품들
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 구조 프레임 시스템
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T2, 24V
- DAYTON 냉각수 필터
- ATP 폴리 호스 코일 3/8 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 백 헤드 스프링
- KANT-TWIST 용접 접지 클램프
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 6-1/8인치
- SHUR-LINE 이코노미 브러쉬
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P303 1/4 굽힘 엘보(로우힐 입구 포함, 모든 허브)
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- KERN AND SOHN 312 시리즈 분동 세트