LOVEJOY D 유형 303 SS 유니버설 조인트, 키 홈 포함, 인치 보어
필터
구멍 유형 : 지루한 , 색상: 금속의 , 등급: 학년 303 , 조인트 유형: D 타입 , 재료: 스테인리스 강 , 최대. 각도 오프셋: 25도 , 최대. 속도: 1750 RPM , 작동 온도. 범위: -30도 212도까지 NS , 측정 시스템: 제국의
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 깊이 | 튜브 내경 | 전체 길이 | 나사산 직경 | 인치당 나사산 | 고정 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514445720 | 1.25 " | 1.06 " | 5 / 8 " | 3.75 " | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4-20 | D8B | ₩ 456,773 | RFQ
|
A | 68514444512 | 2" | 1.5 " | 1" | 5.44 " | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16-18 | D12B | ₩ 970,666 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력계
- 선반 라이너
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- 펜스 게이트
- 업장가구
- 욕조 / 수도꼭지
- 세련
- 유압 공구
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- AMPCO METAL 3/4 "드라이브 메트릭 딥 웰 소켓
- ROCKWOOD 고무 범퍼 도어 스톱
- AMERICAN TORCH TIP Tube Miller에 연락처
- TSUBAKI 스프로킷 3.740 외부 # 60
- DIXON 파이프 및 튜브 클램프
- FERVI 유연한 내시경
- PHILIPS ADVANCE 자동 변압기
- DAYTON 배플
- HUMBOLDT 동봉된 샘플 스플리터
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기