항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 1.06 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 유형 | 5 / 8 "X 5 / 8" |
커플 링 크기 | D8B |
입방 인치 | 5.85938 Cu. 입력 |
학년 | 학년 303 |
관절 유형 | D 타입 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 3/16x3/32 |
키홈 크기 | 3/16x3/32 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.88 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
맥스. 구경 | 0.75 " |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
나사산 직경 | 1 / 4 "-20 |
인치당 나사산 | 1 / 4 "-20 |
고정 나사 크기 | 1 / 4-20 |
크기 | D8B |
정적 차단 토크 | 3480 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 D형 |
음량 | 5.85938 cu. 에. |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 깊이 | 튜브 내경 | 전체 길이 | 나사산 직경 | 인치당 나사산 | 고정 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444512 | 2" | 1.5 " | 1" | 5.44 " | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16-18 | D12B | ₩ 970,666 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.