플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z05.10 인덱서블 밀 커터 F2334b27080z0510 | AD6CXQ 44W169

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z05.10 인덱서블 밀 커터 F2334b27080z0510

재고 있음 있음
항목: AD6CXQ 모델: F2334.B27.080.Z05.10크로스 참조: 44W169

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,656,340 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목인덱서 블 밀링 커터
구경1.063 "
최첨단 유형카바이드
절단 길이0.236 "
지름2.677 "
나사 삽입FS378 톡스 15
왼손 / 오른손권리
자재모든 ISO
명명법F2334.B27.080.Z05.10
필요한 삽입물 수7
전체 길이1.968 "
생크 직경1.063

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.95
선박 높이 (cm)12.01
선박 길이 (cm)7.82
선박 폭 (cm)7.82
HS 코드8466100130
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델생크 직경구경절단 길이지름나사 삽입명명법필요한 삽입물 수전체 길이가격
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 인덱서블 밀 커터 F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 톡스 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "₩ 603,645
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 인덱서블 밀 커터 F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 톡스 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "₩ 767,882
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 인덱서블 밀 커터 F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 톡스 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "₩ 836,027
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 인덱서블 밀 커터 F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 톡스 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "₩ 790,527
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 인덱서블 밀 커터 F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 톡스 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "₩ 1,003,537
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 인덱서블 밀 커터 F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 톡스 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "₩ 1,706,302
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 인덱서블 밀 커터 F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 톡스 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "₩ 1,614,847

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z05.10 인덱서블 밀 커터 F2334b27080z0510
₩ 1,656,340 /단위