DAYTON 커패시터 시작/커패시터 실행 가금류 팬 모터
스타일 | 모델 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WNZ6 | - | 7.2 / 3.8-3.6 | 3/4 | 9 11 / 16 " | Base | - | 1.30 | ₩ 803,932 | |
B | 4WNZ5 | 구운 에나멜 | 7.2 / 3.8-3.6 | 3/4 | 10.875 " | 요람 | 11 13 / 16 " | 1.30 | ₩ 757,277 | |
C | 5JKW9 | 녹색 에폭시 | 6.0 / 3.2-3.0 | 1/2 | 8.5 " | 요람 | 10.375 " | 1.4 | ₩ 943,460 |
커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
Dayton 가금류 팬 모터는 가금류 및 가축 사육장의 공기 흐름을 조정하고 유지하도록 설계되었습니다. 이 모터는 더 적은 전류를 끌어들이는 커패시터 시작/실행 설계와 마찰을 줄이고 시스템 내 구성 요소의 부드러운 움직임을 허용하는 볼 베어링이 특징입니다. 여기에는 비나 바람에 날리는 먼지로부터 보호하기 위한 인클로저 역할을 하는 개스킷 터미널 액세스 커버와 회전 기계 구성 요소를 샤프트에 연결하고 적절한 토크 전달을 가능하게 하는 샤프트 키가 포함됩니다. 녹색 에폭시 및 구운 에나멜 마감 변형으로 제공되는 다양한 팬 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 근접 결합 펌프 모터
- 비상 조명 램프 헤드
- 조직학
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 에어 캐논
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 장갑 및 손보호 장비
- 파워 드릴
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 리니어 모션
- EAZYPOWER 진동 다이아몬드 코팅 톱
- BURNDY 두 개의 컨덕터 러그
- TENNSCO Z-라인 시리즈 볼트리스 쉘빙 스타터
- COOPER B-LINE PDU 장착 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 배수구 배수구 P500 이중 고정구 피팅, 모든 허브
- SPEARS VALVES P105 PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 클린아웃 어댑터, S x FPT
- DAYTON 댐퍼
- GROVE GEAR GR 시리즈, 815 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 재고 있음 M 폴리-V 벨트