EATON E51 시리즈 유리 섬유 광 센서
Eaton E51 시리즈 유리 섬유 광학 센서는 조립 라인 및 포장, 컨베이어 시스템 및 자재 취급 장비와 같이 물체를 안정적이고 정확하게 감지해야 하는 산업 응용 분야에서 대상을 감지하도록 설계된 매우 안정적인 감지 장치입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E51NLC1 | ₩ 2,850,176 | RFQ
|
A | E51NLF3 | ₩ 2,136,624 | RFQ
|
A | E51NLF33 | ₩ 2,248,876 | RFQ
|
A | E51NLF11 | ₩ 2,248,876 | RFQ
|
B | E51PLF3P5 | ₩ 2,637,712 | RFQ
|
A | E51NLF1 | ₩ 2,136,624 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton E51 시리즈 유리 섬유 광학 센서는 빛 반사 원리를 활용하여 작동합니다. 이 센서는 광원과 수신기를 기본 구성 요소로 구성하며 유리 광섬유 케이블을 통해 연결됩니다. 물체가 감지 영역에 들어가면 광선을 차단하여 빛이 수신기로 다시 반사됩니다. 센서 출력은 수신기가 물체의 존재 또는 부재를 나타내는 반사광을 감지할 때 상태를 변경합니다. 또한 감지 헤드와 물체 사이의 거리를 조정하면 센서의 감도와 응답 시간이 변경될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton 플러그인 리미트 스위치 오퍼레이터에서 터미널 식별의 중요성은 무엇입니까?
이러한 스위치 오퍼레이터의 명판에는 쉽게 육안으로 배선을 확인할 수 있도록 터미널 식별이 있습니다.
Eaton E51 시리즈 유리 섬유 광학 센서로 감지할 수 있는 대상 유형은 무엇입니까?
이 센서는 금속, 플라스틱, 유리 및 액체를 포함한 광범위한 대상을 감지할 수 있습니다.
Eaton E51 시리즈 유리 섬유 광학 센서의 감도와 응답 시간은 어떻게 조정할 수 있습니까?
이러한 센서의 감도 및 응답 시간은 감지 헤드와 대상 사이의 거리를 변경하여 조정할 수 있습니다.
Eaton E51 시리즈 유리 섬유 광학 센서의 유지보수 요구 사항은 무엇입니까?
이러한 센서는 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 정기적인 육안 검사를 통해 손상이나 마모의 징후가 있는지 확인할 수 있으며 감지 헤드는 부드러운 천이나 브러시 및 비마모성 세제로 청소하여 작동에 영향을 줄 수 있는 먼지나 이물질을 제거할 수 있습니다.
Eaton E51 시리즈 유리 섬유 광학 센서를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
이러한 센서를 사용할 때 사고 및 부상을 방지하기 위해 안전 예방 조치를 따르는 것이 필수적입니다. 전기 위험을 방지하기 위해 적절한 설치, 접지 및 배선을 수행해야 합니다. 센서는 의도된 용도로만 사용해야 하며 극한의 온도나 열악한 환경에 노출되는 것을 피해야 합니다. 또한 교육을 받고 권한이 부여된 직원만 센서에 액세스할 수 있고 유지 관리 또는 수리 중에 적절한 잠금/태그아웃 절차를 따르도록 하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 전기 가위
- 근접 액세서리
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- 진공 압력 스위치
- 교체용부품
- 실험실 보관 및 운송
- 가스 탐지
- 테스트 펌프
- 합금강
- ALL GEAR 윈치 라인
- LUBE 드롭 피드 수동 오일 저장통
- NORTON ABRASIVES 그라인딩 콘 및 플러그
- DAYTON 5L 시리즈 DC 기어모터, TENV, 아연 다이캐스트
- LISLE Torx 볼트
- DURHAM MANUFACTURING 라벨, 캡 나사
- THOMAS & BETTS LTMES07G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- DAYTON 클램프 너트
- SMC VALVES Pfw 시리즈 디지털 흐름 스위치
- HUB CITY 2400 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기