너트 인서트
너트 인서트를 사용하면 금속 나사산을 만들기 위해 케이싱 또는 하우징에 나사/볼트를 쉽게 설치할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 너트 인서트를 제공합니다. ...자세히 보기
너트 인서트, 아연 도금
웰넛
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 그립 범위 | 머리 Dia. | 구멍 크기 | 길이 | 자재 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 347068/388 | ₩27,317 | ||||||||
B | 347102/388 | ₩21,245 | ||||||||
C | 347024/666 | ₩43,295 | ||||||||
D | 347042/666 | ₩32,130 | ||||||||
E | 347012/666 | ₩41,055 | ||||||||
F | 347112/388 | ₩22,225 | ||||||||
G | 347108/666 | ₩45,517 | ||||||||
H | 347088/388 | ₩17,307 | ||||||||
I | 347030/388 | ₩21,875 | ||||||||
J | 347034/351 | ₩30,975 | ||||||||
K | 347008/351 | ₩34,002 |
스레드 삽입
알렌 너트
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 드릴 크기 | 마감재 | 구멍 크기 | 길이 | 자재 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z1974M | ₩32,059 | ||||||||
B | Z1979SS | ₩35,017 | ||||||||
B | Z1978SS | ₩44,537 | ||||||||
A | Z1979 | ₩23,520 | ||||||||
A | Z1978 | ₩23,397 | ||||||||
B | Z1963MSS | ₩63,507 | ||||||||
A | Z1963M-5 | ₩46,637 | ||||||||
A | Z1966-5 | ₩38,482 | ||||||||
B | Z1966SS-5 | ₩71,505 | ||||||||
A | Z1970M-5 | ₩86,065 | ||||||||
A | Z1975 | ₩15,435 | ||||||||
A | Z1974 | ₩15,435 | ||||||||
B | Z1975SS | ₩43,680 | ||||||||
B | Z1974SS | ₩43,522 | ||||||||
A | Z1977 | ₩23,065 | ||||||||
A | Z1972M | ₩28,105 | ||||||||
B | Z1977SS | ₩54,477 | ||||||||
B | Z1976SS | ₩39,077 | ||||||||
A | Z1976 | ₩22,645 | ||||||||
B | Z1960SS-5 | ₩84,717 | ||||||||
A | Z1960-5 | ₩36,575 | ||||||||
A | Z1960M-5 | ₩40,110 | ||||||||
B | Z1960MSS | ₩56,227 | ||||||||
A | Z1962-5 | ₩45,517 | ||||||||
B | Z1962SS-5 | ₩85,470 |
너트 인서트, 알루미늄
스레드 인서트 1/4-20 0.515 L, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ATC9T-420 | AD6ZNR | ₩ 175,997 |
잭 너트, 강철, 10-24 스레드 크기, 0.703인치 길이, 25Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
310020/667 | ah9khg | - | RFQ |
잭 너트, 강철, 1/4-20 스레드 크기, 0.718인치 길이, 25Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
310040/667 | AG6QFG | - | RFQ |
너트 인서트
너트 인서트를 사용하면 금속 나사산을 만들기 위해 케이싱 또는 하우징에 나사/볼트를 쉽게 설치할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 너트 인서트를 제공합니다. 정확한 Mfd 제품, 아메리칸 드릴 부싱 & POP. 이 너트 인서트는 블라인드 또는 스루홀 적용 분야에 쉽게 설치할 수 있으며 우수한 강도를 제공합니다. 이 너트 인서트의 선택된 모델은 풀아웃 및 토크 아웃에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다.
자주하는 질문
잘 견과를 설치하는 방법?
- 고무 부분의 지름과 같은 크기의 구멍을 설치 재료에 뚫습니다.
- 너트의 플랜지만 보일 때까지 웰 너트 인서트를 뚫린 구멍으로 밀어 넣습니다. 부착할 재료에도 구멍을 뚫습니다.
- 두 개의 구멍을 정렬하고 와셔가 있는 기계 나사를 웰 너트의 나사산에 삽입합니다.
- 웰너트에 기계나사를 조이면 와셔가 고무플랜지를 아래로 밀어주어 회전을 방지하고 설치면에서 변형시켜 강한 고정력을 확보합니다.
잭 너트를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- 이 너트는 더 부드럽고 더 얇은 재료를 왜곡하지 않고 고정할 수 있습니다.
- 약간 큰 구멍이나 울퉁불퉁한 표면에 거친 부분 없이 단단히 고정할 수 있습니다.
- 이 잭 너트는 쉽게 설치/제거할 수 있습니다.
잭 너트를 설치하는 방법?
- 적절한 수동/공압 공구 또는 특수 잭 너트 설치 공구를 선택하십시오.
- 볼트를 잭 너트에 끼우고 이 어셈블리를 공구에 끼운 후 미리 뚫은 구멍에 떨어뜨립니다.
- 패스너가 고정될 때까지 도구를 꽉 쥐십시오. 릴리스 레버를 누르고 다시 도구를 눌러 설치를 완료하십시오.
- 사용자가 이 너트를 조이면 본체가 보이지 않는 쪽에서 무너져 내부에 장착 표면을 단단히 고정하는 다리를 형성하여 영구적이고 재사용 가능한 나사 삽입물을 남깁니다.
다른 너트 인서트에 비해 블라인드 나사 인서트의 장점은 무엇입니까?
블라인드 스레드 인서트는 한쪽 면에서만 설치해야 하므로 설치 및 강력한 결합이 가능합니다. 그들은 또한 강도, 생산 효율성, 내구성 및 하중을 받는 다용도성을 제공하기 위해 늑골이 있는 벽을 가지고 있습니다.
더 알아보기
- 펌프 모터
- 작물 종묘장 및 조경
- 소음 제어
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 유압 씰
- 페인트 브러쉬
- 빗자루를 밀어
- 참고 도서
- 부품 상자 및 상자
- 절삭 공구 보관
- NIBCO 청동 인라인 볼 밸브, 솔더 x 솔더
- BRADY 파이프 마커, 냉매 배출
- MORSE DRUM 클램프 칼라
- CLECO 1/2 "에어 임팩트 렌치
- APPROVED VENDOR 니플 1/8 인치 아연 도금 용접 강
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 플러터 밸브
- FERVI 에어 스테이플러
- GORLITZ 고무 범퍼
- MARATHON MOTORS Black Max 인버터 듀티 모터, 위험 작업, 방폭
- EATON HT800 시리즈 접점 블록