EXAIR 소용돌이 튜브 냉각 전자 컨트롤, 가스 샘플, 환경 챔버 및 가공 작업에 이상적입니다. 내부식성과 80~100psi 범위의 압력을 견딜 수 있는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 1.9인치 및 1.27인치 외경으로 제공
냉각 전자 컨트롤, 가스 샘플, 환경 챔버 및 가공 작업에 이상적입니다. 내부식성과 80~100psi 범위의 압력을 견딜 수 있는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 1.9인치 및 1.27인치 외경으로 제공
스테인리스강 볼텍스 튜브, -50 - 200 Degress F
Exair 와류관은 냉매나 움직이는 부품이 필요 없이 일반적인 압축 공기 공급을 차갑고 높은 온도로 변환하여 산업 응용 분야에서 효율적인 부분 냉각 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 환경 요인에 대한 내마모성과 내식성을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 재질로 구성됩니다. 이 장치는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 충족하며 원하는 온도에서 즉각적인 냉각 효과를 위해 전자 제어, 가스 샘플, 가공 작업 및 환경 챔버에서 사용하기에 이상적입니다. 선택된 모델(와류관 키트)에는 냉각 과정을 돕기 위한 머플러, 호스 및 발전기가 포함됩니다. 1/4 및 1/8인치(M) NPT 공기 흡입구 연결로 제공되는 다양한 소용돌이 튜브 중에서 선택하십시오.
Exair 와류관은 냉매나 움직이는 부품이 필요 없이 일반적인 압축 공기 공급을 차갑고 높은 온도로 변환하여 산업 응용 분야에서 효율적인 부분 냉각 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 환경 요인에 대한 내마모성과 내식성을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 재질로 구성됩니다. 이 장치는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 충족하며 원하는 온도에서 즉각적인 냉각 효과를 위해 전자 제어, 가스 샘플, 가공 작업 및 환경 챔버에서 사용하기에 이상적입니다. 선택된 모델(와류관 키트)에는 냉각 과정을 돕기 위한 머플러, 호스 및 발전기가 포함됩니다. 1/4 및 1/8인치(M) NPT 공기 흡입구 연결로 제공되는 다양한 소용돌이 튜브 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 연마 액세서리
- 여과기
- 파워 가위
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 주석
- 메일 카트
- 내시경
- 전동 드라이버
- 유선 진동 도구
- 플레 넘 팬
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- ARO 클램프 스페이서
- WALTER TOOLS XDMT 카바이드 밀링 인서트
- IRONCLAD 콩 덱스터리티 슈퍼그립 장갑
- REMCO 네일 브러쉬, 뻣뻣함
- BALDOR / DODGE GTM, GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링 삽입
- WEG Tefc 풋 마운트, Iec Tru 미터법 XNUMX상 범용 모터
- TOUGH GUY 쓰레기통 뚜껑
- DAYTON 플랫 와셔
- HOSHIZAKI 저수지