그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와류 관 |
공기 유입구 | 1/4 "(M) NPT |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.9 " |
전체 길이 | 5.68 " |
압력 범위 | 80 ~ 100 psi |
온도 평가 | 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 항목 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X032807 | 1/4 "(M) NPT | Vortex 튜브 냉각 키트 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 838,390 | ||
X060308 | 1/8 "(M) NPT | Vortex 튜브 냉각 키트 | 1.27 " | 4.13 " | ₩ 625,222 | ||
3208 | 1/8 "(M) NPT | 와류 관 | 1.27 " | 4.13 " | ₩ 439,862 | ||
3215 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 536,252 | ||
3225 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 595,822 | ||
3230 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 544,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.