SQUARE D LHP 시리즈, 회로 차단기
Square D LHP 시리즈 회로 차단기는 민감한 전자 장비를 단락 및 과부하 상태로부터 보호하는 데 이상적입니다. HVAC 시스템, 배전 패널 및 재생 에너지 시스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LHP36300MB | 300 | 3 | ₩ 5,206,674 | RFQ
|
A | LHP36400MB | 400 | 3 | - | RFQ
|
A | LHP26400MB | 400 | 2 | - | RFQ
|
특징
- 순간 및 장기 과전류 보호 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립 장치가 있습니다.
- 이 회로 차단기는 작동 안정성을 위해 L 프레임을 갖추고 있습니다.
- 안전한 연결을 위해 로드 사이드 러그 단자를 제공합니다.
- 이 2/3극 회로 차단기는 설치가 쉽도록 볼트식 장착 기능을 추가로 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문
이 Square D LHP 시리즈 회로 차단기의 인터럽트 등급은 얼마입니까?
35V에서 인터럽트 정격은 480kAIC입니다.
이 회로 차단기의 다른 성능 등급은 무엇입니까?
이 회로 차단기는 정격 전압이 600V이고 정격 전류가 300/400입니다.
퓨즈와 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
회로 차단기는 재사용을 위해 재설정할 수 있는 과부하 또는 오류 발생 시 전류 흐름을 차단하는 자동 스위치입니다. 퓨즈는 과부하 시 회로를 차단하고 교체가 필요한 용융 와이어가 있는 일회성 장치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 우울한 센터 휠
- 드레인 청소 액세서리
- 졸업 실린더
- 트위스트 타이
- 용접 챕스 및 스패츠
- 하드웨어 공급
- 공구집 및 이동장
- 공기처리
- 타이어와 휠
- 배관 호스
- WERA TOOLS Esd 조정 가능한 토크 스크루 드라이버
- SCHLAGE 키 공백
- WOODHEAD 130102 시리즈 슬립 링
- DESTACO 플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 인치
- MERSEN FERRAZ A6D-R 시리즈 시간 지연 퓨즈, 클래스 RK1
- NUPLA 클래식 Nuplaglass 드레인 스페이드
- NORTON ABRASIVES 카트리지 롤
- KRAFT TOOL CO. 메이슨 라인
- SPEEDCLEAN 노즐
- VESTIL DOL 시리즈 알루미늄 팔레트 돌리