클래스 J 퓨즈
HSJ 시리즈 퓨즈, 클래스 J, 고속
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HSJ1 | - | RFQ | |||
B | HSJ3 | - | RFQ | |||
C | HSJ6 | - | RFQ | |||
D | HSJ10 | ₩41,608 | ||||
E | HSJ20 | ₩76,421 | ||||
F | HSJ25 | ₩76,421 | ||||
G | HSJ30 | ₩67,274 | ||||
H | HSJ35 | ₩92,661 | ||||
I | HSJ40 | ₩92,661 | ||||
J | HSJ45 | ₩92,661 | ||||
K | HSJ50 | ₩92,661 | ||||
L | HSJ60 | ₩92,661 | ||||
M | HSJ70 | ₩183,474 | ||||
N | HSJ80 | ₩186,181 | ||||
O | HSJ90 | ₩186,181 | ||||
P | HSJ100 | ₩186,181 | ||||
Q | HSJ110 | - | RFQ | |||
R | HSJ125 | ₩252,261 | ||||
S | HSJ150 | ₩252,261 | ||||
T | HSJ175 | ₩252,261 | ||||
U | HSJ200 | ₩252,261 | ||||
V | HSJ225 | ₩504,728 | ||||
W | HSJ250 | ₩504,728 | ||||
X | HSJ300 | ₩504,728 | ||||
Y | HSJ350 | ₩504,728 |
AJT 계열 시간 지연 퓨즈, 클래스 J
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJT40N | - | RFQ | ||||||
B | AJT225N | - | RFQ | ||||||
C | AJT1N | ₩41,122 | |||||||
D | AJT200 | ₩137,181 | |||||||
E | AJT200EIA | - | RFQ | ||||||
F | AJT225 | ₩269,994 | |||||||
E | AJT225EI | - | RFQ | ||||||
E | AJT225EIB | - | RFQ | ||||||
G | AJT9N | - | RFQ | ||||||
H | AJT6N | ₩41,122 | |||||||
I | AJT90N | - | RFQ | ||||||
E | AJT90EI | - | RFQ | ||||||
E | AJT8N | - | RFQ | ||||||
J | AJT80N | - | RFQ | ||||||
E | AJT80EI | - | RFQ | ||||||
K | AJT7N | ₩50,456 | |||||||
E | AJT175EI | - | RFQ | ||||||
L | AJT60N | - | RFQ | ||||||
M | AJT500N | - | RFQ | ||||||
E | AJT250EI | - | RFQ | ||||||
N | AJT45N | - | RFQ | ||||||
O | AJT450N | - | RFQ | ||||||
E | AJT450EI | - | RFQ | ||||||
P | AJT4-1/2N | ₩47,245 | |||||||
E | AJT400EIB | - | RFQ |
KWJ 시리즈 클래스 J 퓨즈
LPJ 저피크 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 J, 표시기 포함
Bussmann LPJ 시리즈 클래스 J 퓨즈는 모터 및 장비 시동 중에 자주 끊어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 장비 축소 및 공간 사용 최적화를 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 퓨즈는 걱정 없는 설치를 위해 최대 300kA의 높은 차단 등급을 처리할 수 있습니다. 시리즈의 저피크 퓨즈가 특징이며 선택적인 퓨즈 조정을 위해 일관된 2:1 전류용량 비율을 가집니다. 이중 요소가 있으며 연결된 장비에 대한 최적의 보호를 위해 시간 지연 특성을 제공합니다. 이 퓨즈는 단락 전류의 열 및 자기 효과로부터 다운스트림 구성 요소를 보호하는 전류 제한 기능을 제공합니다. 과부하 또는 단상으로 인한 모터 소손에 대한 예비 보호를 제공하여 보조 보호 수단으로 작용합니다. 이 이중 소자 퓨즈는 낮은 저항으로 작동하여 발열이 적고 효율성이 향상되었습니다.
Bussmann LPJ 시리즈 클래스 J 퓨즈는 모터 및 장비 시동 중에 자주 끊어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 장비 축소 및 공간 사용 최적화를 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 퓨즈는 걱정 없는 설치를 위해 최대 300kA의 높은 차단 등급을 처리할 수 있습니다. 시리즈의 저피크 퓨즈가 특징이며 선택적인 퓨즈 조정을 위해 일관된 2:1 전류용량 비율을 가집니다. 이중 요소가 있으며 연결된 장비에 대한 최적의 보호를 위해 시간 지연 특성을 제공합니다. 이 퓨즈는 단락 전류의 열 및 자기 효과로부터 다운스트림 구성 요소를 보호하는 전류 제한 기능을 제공합니다. 과부하 또는 단상으로 인한 모터 소손에 대한 예비 보호를 제공하여 보조 보호 수단으로 작용합니다. 이 이중 소자 퓨즈는 낮은 저항으로 작동하여 발열이 적고 효율성이 향상되었습니다.
스타일 | 모델 | 표시 / 비 표시 | 바디 스타일 | 클래스 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 연결 유형 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPJ-125SPI | ₩631,627 | |||||||||
B | LPJ-175SPI | ₩659,015 | |||||||||
C | LPJ-400SPI | ₩1,211,665 | |||||||||
D | LPJ-500SPI | ₩2,049,320 | |||||||||
E | LPJ-50SPI | ₩185,045 | |||||||||
D | LPJ-600SPI | ₩1,916,914 | |||||||||
F | LPJ-60SPI | ₩194,460 | |||||||||
G | LPJ-70SPI | ₩333,987 | |||||||||
E | LPJ-35SPI | ₩185,797 | |||||||||
C | LPJ-350SPI | ₩1,270,027 | |||||||||
H | LPJ-30SPI | ₩110,914 | |||||||||
I | LPJ-300SPI | ₩1,275,942 | |||||||||
J | LPJ-25SPI | ₩115,989 | |||||||||
C | LPJ-250SPI | ₩1,301,580 | |||||||||
J | LPJ-20SPI | ₩104,475 | |||||||||
A | LPJ-200SPI | ₩622,090 | |||||||||
C | LPJ-225SPI | ₩1,286,197 | |||||||||
J | LPJ-17-1 / 2SPI | ₩95,252 | |||||||||
J | LPJ-6SPI | ₩91,525 | |||||||||
J | LPJ-10SPI | ₩94,045 | |||||||||
E | LPJ-40SPI | ₩187,460 | |||||||||
D | LPJ-450SPI | ₩2,063,250 | |||||||||
J | LPJ-9SPI | ₩94,412 | |||||||||
J | LPJ-15SPI | ₩106,417 | |||||||||
J | LPJ-7SPI | ₩100,922 |
US6J 시리즈 퓨즈
A4J 시리즈 속단 퓨즈, 클래스 J
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4J600EI | - | RFQ | ||||||
A | A4J110EI | - | RFQ | ||||||
A | A4J200EI | - | RFQ | ||||||
B | A4J1 | ₩20,514 | |||||||
B | A4J3 | ₩25,368 | |||||||
B | A4J6 | ₩25,368 | |||||||
B | A4J10 | ₩24,621 | |||||||
B | A4J15 | ₩22,522 | |||||||
B | A4J20 | ₩23,314 | |||||||
B | A4J25 | ₩23,314 | |||||||
B | A4J30 | ₩23,314 | |||||||
B | A4J35 | ₩39,648 | |||||||
B | A4J40 | ₩39,648 | |||||||
B | A4J45 | ₩39,648 | |||||||
B | A4J50 | ₩36,008 | |||||||
B | A4J60 | ₩36,194 | |||||||
B | A4J70 | ₩51,034 | |||||||
B | A4J75 | ₩76,244 | |||||||
B | A4J80 | ₩60,181 | |||||||
B | A4J90 | ₩60,181 | |||||||
B | A4J100 | ₩60,181 | |||||||
B | A4J110 | ₩120,474 | |||||||
B | A4J125 | ₩105,354 | |||||||
B | A4J150 | ₩105,354 | |||||||
B | A4J175 | ₩105,354 |
JKS Limitron 고속 작동 퓨즈, 클래스 J, 600VAC
스타일 | 모델 | 인터럽트 등급 | A | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JKS-500 | ₩521,901 | |||||||||
B | JKS-8 | ₩44,034 | |||||||||
C | JKS-12 | ₩41,328 | |||||||||
C | JKS-2 | ₩43,941 | |||||||||
C | JKS-4 | ₩86,030 | |||||||||
A | JKS-450 | ₩1,411,182 | |||||||||
A | JKS-600 | ₩1,045,537 | |||||||||
C | JKS-1 | ₩85,540 | |||||||||
D | JKS-400 | ₩801,219 | |||||||||
C | JKS-5 | ₩85,802 | |||||||||
E | JKS-300 | ₩727,702 | |||||||||
C | JKS-3 | ₩101,412 | |||||||||
C | JKS-10 | ₩95,795 | |||||||||
C | JKS-25 | ₩110,302 | |||||||||
F | JKS-35 | ₩174,072 | |||||||||
F | JKS-60 | ₩157,080 | |||||||||
D | JKS-350 | ₩820,680 | |||||||||
G | JKS-70 | ₩239,295 | |||||||||
D | JKS-225 | ₩820,680 | |||||||||
C | JKS-6 | ₩91,770 | |||||||||
G | JKS-90 | ₩260,785 | |||||||||
H | JKS-110 | ₩387,275 | |||||||||
H | JKS-150 | ₩452,480 | |||||||||
H | JKS-175 | ₩443,275 | |||||||||
I | JKS-250 | ₩820,680 |
DFJ 드라이브 고속 퓨즈, 클래스 J, 600VAC/450VDC
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 바디 스타일 | 깊이 | 폭 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DFJ-80-W | ₩118,188 | |||||||||
A | DFJ-70-W | ₩118,188 | |||||||||
B | DFJ-100-W | ₩118,188 | |||||||||
A | DFJ-90-W | ₩118,188 | |||||||||
C | DFJ-300 | ₩1,772,785 | |||||||||
C | DFJ-100 | ₩427,909 | |||||||||
C | DFJ-110 | ₩933,012 | |||||||||
C | DFJ-150 | ₩906,167 | |||||||||
C | DFJ-225 | ₩1,883,420 | |||||||||
C | DFJ-250 | ₩1,499,277 | |||||||||
C | DFJ-500 | ₩2,408,857 | |||||||||
C | DFJ-400 | ₩1,819,545 | |||||||||
D | DFJ-45 | ₩221,567 | |||||||||
D | DFJ-1 | ₩127,470 | |||||||||
D | DFJ-10 | ₩128,642 | |||||||||
D | DFJ-50 | ₩221,567 | |||||||||
C | DFJ-350 | ₩1,883,420 | |||||||||
C | DFJ-450 | ₩2,408,857 | |||||||||
C | DFJ-80 | ₩457,502 | |||||||||
D | DFJ-5 | ₩128,642 | |||||||||
D | DFJ-6 | ₩127,470 | |||||||||
C | DFJ-90 | ₩453,057 | |||||||||
D | DFJ-8 | ₩133,245 | |||||||||
D | DFJ-12 | ₩134,540 | |||||||||
D | DFJ-20 | ₩129,850 |
LPJ 저피크 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 J
스타일 | 모델 | 시각적 표시 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPJ-225SP | ₩1,060,675 | |||||||||
B | LPJ-3SP | ₩84,770 | |||||||||
B | LPJ-30SP | ₩91,630 | |||||||||
A | LPJ-400SP | ₩1,053,710 | |||||||||
C | LPJ-110SP | ₩541,852 | |||||||||
D | LPJ-17-1 / 2SP | ₩85,750 | |||||||||
C | LPJ-70SP | ₩283,342 | |||||||||
B | LPJ-35SP | ₩138,722 | |||||||||
E | LPJ-100SP | ₩261,485 | |||||||||
F | LPJ-15SP | ₩86,362 | |||||||||
G | LPJ-60SP | ₩143,027 | |||||||||
H | LPJ-600SP | ₩1,650,320 | |||||||||
A | LPJ-350SP | ₩1,277,570 | |||||||||
C | LPJ-250SP | ₩996,380 | |||||||||
I | LPJ-125SP | ₩522,497 | |||||||||
J | LPJ-12SP | ₩80,342 | |||||||||
H | LPJ-500SP | ₩1,756,475 |
UL 클래스 J 퓨즈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AJT17-1 / 2 | ₩46,865 | |
B | AJT7N | ₩47,302 | |
C | AJT4-1/2N | ₩44,292 | |
D | AJT20 | ₩43,890 | |
E | AJT2-8/10N | ₩48,527 | |
F | AJT300 | ₩526,855 | |
G | AJT2-1/4N | ₩43,470 | |
H | AJT15 | ₩42,087 | |
I | AJT1-6/10N | ₩36,680 | |
J | AJT1-1/2N | ₩34,265 | |
K | HSJ15 | ₩54,425 | |
L | AJT4N | ₩44,625 | |
M | HSJ20 | ₩54,425 | |
N | HSJ40 | ₩186,375 | |
O | AJT6-1/4N | ₩45,342 | |
P | AJT5-6/10N | ₩47,810 | |
Q | AJT3-1/2N | ₩35,752 | |
R | AJT25 | ₩43,225 | |
S | AJT6N | ₩38,552 | |
T | AJT3-2/10N | ₩49,367 | |
U | AJT2-1/2N | ₩42,770 | |
V | AJT1-8/10N | ₩40,372 | |
W | AJT1-1/4N | ₩44,240 | |
X | AJT100 | ₩145,600 |
회로 보호 키트, 클래스 J 퓨즈 키트, QuickActing
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
JSK-36 | BD3JLR | ₩ 2,618,420 |
클래스 J 퓨즈
UL에 등재된 클래스 J 퓨즈는 높은 차단 등급을 제공하고 모터 및 장비 시동으로 인한 성가신 폭발을 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 전류 제한 퓨즈는 과전류의 전체 크기와 지속 시간에 노출되기 전에 회로를 분리하여 전기적 손상 발생을 제거합니다. Raptor Supplies Bussmann 및 Ferraz Shawmut과 같은 브랜드의 다양한 제품을 제공합니다. 클래스 J 퓨즈 페라즈 쇼 믹트 열악한 산업 환경에서 치수 안정성을 제공하는 유리 섬유로 만들어졌습니다. 600VAC 퓨즈는 최대 200000A 전류를 차단할 수 있으므로 커패시터, 패널 보드, 버스 덕트 및 회로 차단기에 설치하는 데 적합합니다. Bussmann 클래스 J 퓨즈는 모터 과부하, 지락 및 단락 보호를 제공하는 이중 요소 구조를 특징으로합니다. 이러한 시간 지연 퓨즈는 최대 부하 암페어에 가깝게 크기를 조정할 수 있으며 접점을 끊지 않고 일시적인 서지 및 과부하 발생이 가라 앉을 때까지 유지할 수 있습니다. 퓨즈가 끊어진 상태를 식별하기위한 표시 및 비 표시 변형이있는 원통형 및 블레이드 유형 본체 스타일로 제공됩니다.
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 신발 및 신발 액세서리
- 소방 의류 및 액세서리
- 페인트 부스 외
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 공정 교정기 액세서리
- 정지 / 저속 패들
- 카펫 솔기 바인더
- 믹싱 패들
- WIDIA 싱글 컷 초경 버, 원통형 엔드 컷
- EDWARDS SIGNALING 102 시리즈 할로겐 램프
- PASS AND SEYMOUR 플립 업 테이블 전기 상자
- Cementex USA 메트릭 박스 엔드 렌치
- B&K PRECISION 스윕 함수 발생기
- HUMBOLDT 확장로드
- HUMBOLDT 스레드 버튼 어댑터
- RON CRANE SCALES 크레인 스케일 및 동력계
- WESTWARD 스틸 볼