그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | 클래스 J |
현재 평가 | 125 |
DC 전압 등급 | 300V |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1 5 / 8 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD |
퓨즈 앰프 | 125 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
퓨즈 홀더 코드 | AC |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA |
길이 | 5 3 / 4 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT |
제품 데이터 시트 | Bussmann-lpj-125sp.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
평균응답시간 | 10초 @500% |
속도 | 시간 지연 |
타입 | 시간 지연 전류 제한 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 트립된 모든 퓨즈에는 눈에 띄는 손상이 있거나 내부 부품이 파손된 경우가 많습니다. 간단한 육안 검사로 트립이 발생했음을 쉽게 알 수 있습니다.
A. 예, 모든 전기 시스템의 유도성 부하와 저항성 부하 모두에 적합합니다.
A. 불필요한 트리핑을 방지하려면 회로 요구 사항에 따라 적절한 크기의 퓨즈를 보유하고 장비의 시동 서지가 퓨즈 성능 범위 내에 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
프로덕트 | 모델 | 시각적 표시 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-3SP | 비표시 | 원통형 | - | 3A | 13 / 16 " | 3 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 32,088 | ||
LPJ-15SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 15 | 13 / 16 " | 15 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 25,928 | ||
LPJ-30SP | 비표시 | 원통형 | - | 30 | 13 / 16 " | 30 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 25,928 | ||
LPJ-35SP | 비표시 | 원통형 | - | 35 | 1 1 / 16 " | 35 | AA | 2 3 / 8 " | ₩ 49,914 | ||
LPJ-60SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 60 | 1 1 / 16 " | 60 | AA | 2 3 / 8 " | ₩ 49,074 | ||
LPJ-70SP | 비표시 | 잎 | - | 70 | 1 1 / 8 " | 70 | AB | 4 5 / 8 " | ₩ 283,342 | ||
LPJ-100SP | 비표시 | 잎 | - | 100 | 1 1 / 8 " | 100 | AB | 4 5 / 8 " | ₩ 112,354 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.