그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | 클래스 J |
현재 평가 | 70 |
DC 전압 등급 | 300V |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1 1 / 8 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD |
퓨즈 앰프 | 70 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
퓨즈 홀더 코드 | AB |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA |
길이 | 4 5 / 8 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A.
A.
A. 전류 정격은 70A입니다. 더 높은 최신 변형에 대해서는 브랜드를 확인하십시오. 퓨즈를 나타내는 LPJ 450 SPI 정격 전류가 450A입니다. 보호 강화를 위해 easyID 개방형 퓨즈 표시를 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 시각적 표시 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-3SP | 비표시 | 원통형 | - | 3A | 13 / 16 " | 3 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 84,770 | ||
LPJ-15SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 15 | 13 / 16 " | 15 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 86,362 | ||
LPJ-30SP | 비표시 | 원통형 | - | 30 | 13 / 16 " | 30 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 91,630 | ||
LPJ-35SP | 비표시 | 원통형 | - | 35 | 1 1 / 16 " | 35 | AA | 2 3 / 8 " | ₩ 138,722 | ||
LPJ-60SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 60 | 1 1 / 16 " | 60 | AA | 2 3 / 8 " | ₩ 143,027 | ||
LPJ-100SP | 비표시 | 잎 | - | 100 | 1 1 / 8 " | 100 | AB | 4 5 / 8 " | ₩ 261,485 | ||
LPJ-12SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 12 | 13 / 16 " | 12 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 80,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.