그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | 클래스 J |
연결 유형 | 볼트형 블레이드 끝 x 볼트형 블레이드 끝 |
현재 평가 | 200 |
DC 전압 등급 | 300V |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1 5 / 8 " |
EAN | 5027590253062 |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD |
퓨즈 앰프 | 200 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
퓨즈 홀더 코드 | AC |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA |
길이 | 5 3 / 4 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT |
제품 데이터 시트 | Bussmann-lpj-200spi.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
평균응답시간 | 10초 @500% |
속도 | 시간 지연 |
타입 | 시간 지연 전류 제한 |
시각적 표시 | 표시 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.69 |
선박 길이 (cm) | 6.05 |
선박 폭 (cm) | 2.69 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 주요 요인에는 전류 및 전압 정격, 애플리케이션 적합성, 이중 요소 설계, 퓨즈 블록 호환성, 크기, 표시기 존재 및 환경 조건이 포함됩니다.
A. 네, 퓨즈에는 상태를 쉽게 육안으로 확인할 수 있는 표시기가 장착되어 있습니다. 이 표시기는 퓨즈가 올바르게 작동하는지 또는 과전류 발생으로 인해 트립되었는지 확인하는 편리한 방법을 제공합니다.
A.
A. 10%에서 500초 정도의 응답시간을 가지고 있습니다.
모델 | 표시 / 비 표시 | 바디 스타일 | 클래스 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 연결 유형 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 33,394 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.