BUSSMANN LPJ 저피크 시간 지연 퓨즈, 이중 소자, 클래스 J, 표시기 포함
스타일 | 모델 | 표시 / 비 표시 | 바디 스타일 | 클래스 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 연결 유형 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPJ-125SPI | 표시 | 잎 | 클래스 J | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 5 3 / 4 " | 600VAC / 300VDC | 볼트형 블레이드 끝 x 볼트형 블레이드 끝 | 125 | ₩ 631,627 | |
B | LPJ-175SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 659,015 | |
C | LPJ-400SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,211,665 | |
D | LPJ-500SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 2,049,320 | |
E | LPJ-50SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 185,045 | |
D | LPJ-600SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,916,914 | |
F | LPJ-60SPI | 표시 | 원통형 | 클래스 J | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 2 3 / 8 " | 600VAC / 300VDC | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 60 | ₩ 194,460 | |
G | LPJ-70SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 333,987 | |
E | LPJ-35SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2 6 / 16 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 185,797 | |
C | LPJ-350SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,270,027 | |
H | LPJ-30SPI | 표시 | 원통형 | 클래스 J | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 2 1 / 4 " | 600VAC / 300VDC | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 30 | ₩ 110,914 | |
I | LPJ-300SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,275,942 | |
J | LPJ-25SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 115,989 | |
C | LPJ-250SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,301,580 | |
J | LPJ-20SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 104,475 | |
A | LPJ-200SPI | 표시 | 잎 | 클래스 J | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 5 3 / 4 " | 600VAC / 300VDC | 볼트형 블레이드 끝 x 볼트형 블레이드 끝 | 200 | ₩ 622,090 | |
C | LPJ-225SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,286,197 | |
J | LPJ-17-1 / 2SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 95,252 | |
J | LPJ-6SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 91,525 | |
J | LPJ-10SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 94,045 | |
E | LPJ-40SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2 6 / 16 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 187,460 | |
D | LPJ-450SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 2,063,250 | |
J | LPJ-9SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 94,412 | |
J | LPJ-15SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 106,417 | |
J | LPJ-7SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 100,922 | |
J | LPJ-8SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 105,962 | |
E | LPJ-45SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2 6 / 16 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 187,460 | |
G | LPJ-80SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 350,962 | |
G | LPJ-90SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 376,284 | |
G | LPJ-100SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 347,742 | |
B | LPJ-110SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 713,335 | |
B | LPJ-12SPI | 표시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ₩ 100,939 | |
B | LPJ-150SPI | 표시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 623,087 | |
K | LPJ-175SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 554,942 | |
L | LPJ-9SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 80,692 | |
L | LPJ-5-6 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 85,872 | |
L | LPJ-2-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 84,297 | |
L | LPJ-2-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 80,272 | |
M | LPJ-1-6 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 80,850 | |
N | LPJ-450SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,717,589 | |
O | LPJ-300SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 1,001,035 | |
K | LPJ-200SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 517,842 | |
L | LPJ-3-2 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 86,257 | |
O | LPJ-150SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 524,860 | |
P | LPJ-4-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 81,375 | |
L | LPJ-7SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 93,992 | |
L | LPJ-1-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 76,492 | |
L | LPJ-1-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 84,595 | |
L | LPJ-2-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 72,415 | |
L | LPJ-3-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 82,547 | |
L | LPJ-2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 85,592 | |
Q | LPJ-4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 94,762 | |
L | LPJ-5SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 80,535 | |
R | LPJ-8SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 94,517 | |
O | LPJ-90SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 282,800 | |
S | LPJ-10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 84,560 | |
S | LPJ-20SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 82,022 | |
S | LPJ-25SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 84,945 | |
S | LPJ-40SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.375 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 141,522 | |
S | LPJ-50SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.375 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 131,425 | |
O | LPJ-80SP | 비지시 | 잎 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 259,542 |
LPJ 저피크 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 J, 표시기 포함
Bussmann LPJ 시리즈 클래스 J 퓨즈는 모터 및 장비 시동 중에 자주 끊어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 장비 축소 및 공간 사용 최적화를 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 퓨즈는 걱정 없는 설치를 위해 최대 300kA의 높은 차단 등급을 처리할 수 있습니다. 시리즈의 저피크 퓨즈가 특징이며 선택적인 퓨즈 조정을 위해 일관된 2:1 전류용량 비율을 가집니다. 이중 요소가 있으며 연결된 장비에 대한 최적의 보호를 위해 시간 지연 특성을 제공합니다. 이 퓨즈는 단락 전류의 열 및 자기 효과로부터 다운스트림 구성 요소를 보호하는 전류 제한 기능을 제공합니다. 과부하 또는 단상으로 인한 모터 소손에 대한 예비 보호를 제공하여 보조 보호 수단으로 작용합니다. 이 이중 소자 퓨즈는 낮은 저항으로 작동하여 발열이 적고 효율성이 향상되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수리 및 검사 태그
- 스터드 파인더
- 지게차 작업 플랫폼
- 연마 롤 키트
- 천장 팬
- 캐비닛
- 클램프
- 연마 밴드 및 롤
- 유량제어밸브
- 인터콤 및 스피커
- MULTIFAN 오버라이드 스위치
- AUTOQUIP 단일 암 가위 리프트 테이블
- PASS AND SEYMOUR 벽판 나사
- COOPER B-LINE 벽 장착형 교차 연결 프레임
- COOPER B-LINE 볼트 온 배리어
- WATTS 957N 시리즈 감압 구역 어셈블리
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA 진공 청소기, 55갤런
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 포스트 확장
- ENERPAC GPS 시리즈 유압 그립 풀러 세트