플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN LPJ-50SP 50 A 퓨즈, 600 VAC / 300VDC, 비표시, 원통형 | AE2GKQ 4XF38

BUSSMANN LPJ-50SP 50A 퓨즈, 600VAC/300VDC, 비표시, 원통형

재고 있음 있음
항목: AE2GKQ 모델: LPJ-50SP크로스 참조: 4XF38

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,914 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈
본체 재질멜라민
바디 스타일원통
클래스J
깊이해당 사항 없음
지름1 1 / 16 "
요소이중의
기능적으로 같음Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
퓨즈 앰프50
퓨즈 홀더 코드AA
표시 / 비 표시비지시
인터럽트 등급300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA
길이2.375 "
거부 / 비 거부배제
속도시간 지연
정격 전압600VAC / 300VDC
해당 사항 없음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)2.79
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8536100040
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • Bussmann LPJ-50SP 50 정격 전류의 10%에서 500초 동안 퓨즈를 열지 않고 일시적인 과부하 및 과도 서지를 처리하도록 설계된 시간 지연 퓨즈
  • 일반 퓨즈보다 낮은 저항을 제공하는 이중 요소와 통합되며 모터 단선 상태에 대한 백업 보호로 크기를 조정할 수도 있습니다.
  • 전류 제한 속성은 단락 전류의 열 및 자기 효과로부터 다운 스트림 구성 요소를 최대한 보호합니다.
  • 선택적인 조정을 용이하게하기 위해 일관된 2 : 1 전류 비를 특징으로합니다.
  • UL 등재, CSA 인증 및 RoHS 준수

제품 변형

프로덕트모델표시 / 비 표시바디 스타일클래스인터럽트 등급길이정격 전압연결 유형현재 평가가격
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP 퓨즈 1-1/4a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 33,394
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP 퓨즈 1-6/10a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 32,088
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP 퓨즈 1-8/10a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 32,088
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP 퓨즈 2-1/2a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 32,088
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP 퓨즈 2-1/4a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 32,088
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP 퓨즈 2-8/10a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 32,088
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP 퓨즈 3-1/2a 클래스 J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SP비지시원통J300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--₩ 32,088

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN LPJ-50SP 50A 퓨즈, 600VAC/300VDC, 비표시, 원통형
₩ 49,914 /단위