그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | J |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 13 / 16 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD |
퓨즈 앰프 | 3.5 |
퓨즈 홀더 코드 | Z |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA |
길이 | 2.25 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 051712522779 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 표시 / 비 표시 | 바디 스타일 | 클래스 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 연결 유형 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 76,492 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 80,850 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 84,595 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 80,272 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 72,415 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 84,297 | |
LPJ-3-2 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 86,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.