그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | 클래스 J |
연결 유형 | 볼트형 블레이드 끝 x 볼트형 블레이드 끝 |
현재 평가 | 125 |
DC 전압 등급 | 300V |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1 5 / 8 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD |
퓨즈 앰프 | 125 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
퓨즈 홀더 코드 | AC |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA |
길이 | 5 3 / 4 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT |
제품 데이터 시트 | Bussmann-lpj-125spi.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
평균응답시간 | 10초 @500% |
속도 | 시간 지연 |
타입 | 시간 지연 전류 제한 |
시각적 표시 | 표시 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 2.06 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 퓨즈에는 과부하로 인해 과전류가 흐르면 녹는 소자가 있고, 차단기에는 회로에 과전류가 흐르면 트립되는 내부 스위치가 있습니다.
A. 용해된 가용성 요소나 회로의 틈과 같은 눈에 보이는 징후를 찾으십시오. 연속성 테스터를 사용하여 회로 연속성을 확인하십시오.
모델 | 표시 / 비 표시 | 바디 스타일 | 클래스 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 연결 유형 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 33,394 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 비지시 | 원통 | J | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ₩ 32,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.