전자식 토크 미터
전자 토크 테스터
전자식 토크 미터 LCD 9V 배터리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
J6360B | AH7MVQ | ₩ 6,094,200 |
휴대용 디지털 토크 테스터, 120V 전압, 25~250ft.lbs. 토크 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
67015 | CJ6MNB | ₩ 893,454 | 자세히 |
디지털 토크 미터, 1/2인치 크기, 40/200Nm 용량, 0.1Nm 가독성
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0268 | CJ4KUE | ₩ 135,371 | 자세히 |
전자식 토크 미터
Proto 토크 테스터는 품질 관리, 과학 장비 및 생산, 자동차, 계측 및 기계 응용 분야에서 너트 및 볼트 고정 작업을 위한 수공구를 분석하고 교정하는 데 가장 적합합니다. 이 전자식 토크 미터는 사전 설정된 토크 값이 충족될 때와 토크 요구 사항이 초과될 때 사용자에게 알려주는 내장 버저가 특징입니다. 일부 모델은 사용자 편의성과 정확한 토크 출력을 위해 최대 +/- 1% CW 및 +/- 3% CCW 숫자의 정확도로 세 가지 다른 단위(Nm, 인치당 파운드 및 피트당 파운드)로 출력 판독값을 표시하고 피크, 홀드 및 다이얼 모드를 특징으로 합니다. 작업 현장 보호 및 휴대성을 위해 블로우 몰드 케이스에 포장되어 제공됩니다. 배터리 작동식 및 AC/DC 어댑터 변형의 다양한 미터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 장비
- 공구집 및 이동장
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 도관 피팅 및 액세서리
- 마킹 도구
- 부품 키트
- 엔진 액세서리
- 안전 및 차단 스위치
- 그로멧 테두리
- 스프레이 호스
- WESTWARD 플랫 치즐
- TYRAP XNUMX홀 러그 압축 커넥터
- TSUBAKI 스프로킷 3.320 외부 # 50
- BUSSMANN KTS-S 계열 특수 퓨즈
- WOODHEAD 130106 시리즈 핸드 램프
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 0-80 Unf
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-28 Un
- APOLLO 89E-100 시리즈 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓