그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | J |
깊이 | 2-7 / 64 " |
지름 | 2 7 / 64 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 메르 센 / 페라 즈 쇼 무트 HSJ |
퓨즈 앰프 | 300 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA |
길이 | 7.125 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 600VAC / 450VDC |
폭 | 2 7 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536100040 |
모델 | 정격 전압 | 바디 스타일 | 깊이 | 폭 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ-1 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 1 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 139,527 | |
DFJ-2 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 2 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 139,527 | |
DFJ-3 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 3 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 140,822 | |
DFJ-4 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 4 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 147,350 | |
DFJ-5 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 5 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 140,822 | |
DFJ-6 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 6 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 132,037 | |
DFJ-8 | 600VAC / 450VDC | 원통 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 8 | Z | 200VAC에서 600kA, 100VDC에서 450kA | ₩ 138,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.