MERSEN FERRAZ AJT80N 시간 지연 퓨즈, 600V, 80A, 클래스 J
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 80 |
지름 | 1.06 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
퓨즈 클래스 | 클래스 J |
길이 | 4.63 " |
설치 | 클립 또는 볼트 |
속도 | 시간 지연 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 2.69 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.67 |
프로덕트 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10 | 10 | 0.81 " | 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 23,314 | ||
AJT100 | 100 | 100 | 1.06 " | 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | ₩ 78,194 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5 | - | - | 퓨즈 | - | - | ₩ 18,573 | RFQ
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25 | - | - | 퓨즈 | - | - | ₩ 23,034 | RFQ
| |
AJT110 | 110 | 110 | 1.62 " | 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | ₩ 140,168 | ||
AJT12 | 12 | 12 | 0.81 " | 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 23,314 | ||
AJT125 | 125 | 125 | 1.62 " | 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | ₩ 140,168 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.