MERSEN FERRAZ AJT 계열 시간 지연 퓨즈, 클래스 J
Mersen Ferraz AJT 시리즈 시간 지연 퓨즈는 제어 패널, 모터 회로, 피더, 분배 패널, 조명 회로 및 HVAC 시스템을 과전류 및 단락으로부터 보호합니다.
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJT40N | - | 40 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.38 " | 클립 | - | RFQ
|
B | AJT225N | - | 225 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
C | AJT1N | - | 1A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 41,122 | |
D | AJT200 | - | 200 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | ₩ 137,181 | |
E | AJT200EIA | - | 200 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
F | AJT225 | - | 225 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | ₩ 269,994 | |
E | AJT225EI | - | 225 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT225EIB | - | 225 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
G | AJT9N | - | 9A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
H | AJT6N | - | 6A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 41,122 | |
I | AJT90N | - | 90 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT90EI | - | 90 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT8N | - | 8A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
J | AJT80N | - | 80 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT80EI | - | 80 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
K | AJT7N | - | 7A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 50,456 | |
E | AJT175EI | - | 175 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
L | AJT60N | - | 60 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.38 " | 클립 | - | RFQ
|
M | AJT500N | - | 500 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT250EI | - | 250 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
N | AJT45N | - | 45 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.38 " | 클립 | - | RFQ
|
O | AJT450N | - | 450 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT450EI | - | 450 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
P | AJT4-1/2N | - | 4.5 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 47,245 | |
E | AJT400EIB | - | 400 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT300EI | - | 300 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
Q | AJT17-1 / 2 | - | 17.5 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 23,968 | |
R | AJT600N | - | 600 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT150EI | - | 150 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT125EI | - | 125 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
S | AJT110N | - | 110 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
T | AJT10N | - | 10 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
U | AJT100N | - | 100 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT600EI | - | 600 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT70EI | - | 70 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT500EI | - | 500 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
V | AJT5N | - | 5A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 45,546 | |
W | AJT25N | - | 25 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
X | AJT150 | - | 150 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | ₩ 137,181 | |
Y | AJT12N | - | 12 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
Z | AJT125N | - | 125 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
A1 | AJT125/400 | - | 125 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT110EI | - | 110 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT100EI | - | 100 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
A1 | AJT300/600 | - | 300 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
B1 | AJT15N | - | 15 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
C1 | AJT30N | - | 30 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
E | AJT350EI | - | 350 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
D1 | AJT350N | - | 350 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E1 | AJT3N | - | 3A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 41,122 | |
A1 | AJT400/600 | - | 400 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 8" | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
F1 | AJT70N | - | 70 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 4.63 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
G1 | AJT150N | - | 150 | 1.62 " | 시간 지연 퓨즈 | 5.75 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
H1 | AJT17-1/2N | - | 17.5 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | - | RFQ
|
I1 | AJT4N | - | 4A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 47,600 | |
J1 | AJT2N | - | 2A | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.25 " | 클립 | ₩ 48,496 | |
K1 | AJT400N | - | 400 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
E | AJT400EI | - | 400 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
L1 | AJT35N | - | 35 | 1.06 " | 시간 지연 퓨즈 | 2.38 " | 클립 | - | RFQ
|
E | AJT350EIB | - | 350 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
M1 | AJT300N | - | 300 | 2.12 " | 시간 지연 퓨즈 | 7.13 " | 클립 또는 볼트 | - | RFQ
|
특징
- Mersen Ferraz AJT 시리즈 시간 지연 퓨즈는 열악한 환경에서 치수 안정성을 위해 유리 섬유 본체를 특징으로 합니다.
- 그들은 아크를 빠르게 소멸시키기 위한 실리카 필러를 가지고 있습니다.
- 이 Mersen Ferraz 시간 지연 퓨즈는 퓨즈 상태를 정확하게 표시하는 솔리드 스테이트 SmartSpot 표시기를 제공하므로 끊어진 퓨즈를 쉽게 식별하고 교체할 수 있습니다.
- 설치 공간이 작아 조밀한 공간에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Mersen Ferraz AJT 시리즈 시간 지연 퓨즈의 차단 등급은 어떻게 됩니까?
이 시간 지연 퓨즈의 인터럽트 등급은 300kAIC입니다.
회로 차단기에 비해 퓨즈의 장점은 무엇입니까?
- 퓨즈는 회로 차단기보다 간단하고 교체하기 쉽습니다.
- 퓨즈는 일반적으로 회로 차단기보다 저렴합니다.
- 퓨즈는 회로 차단기보다 과전류 조건에 더 빠르게 반응합니다.
이 시간 지연 퓨즈의 정격 전압은 얼마입니까?
이 퓨즈의 정격 전압은 600VAC입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 창 팬
- 유리 섬유 I 빔
- 다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
- 실린더 스탠드
- 오일
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 브레이스 및 브라켓
- 걸레/물티슈
- 콘크리트 및 아스팔트
- BRADY 파이프 마커, 황산
- LEGRIS Y 어댑터
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm 순간 비 조광 푸시 버튼
- UNGER 14 "Unger Window T-Bar 용 교체 슬리브
- DIXON 빈 캡
- VULCAN HART 로커 스위치
- EATON CHND 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 1-3/4인치 피치