플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MERSEN FERRAZ AJT4N 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 4A, 클래스 J | CH4WEH

MERSEN FERRAZ AJT4N 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 4A, 클래스 J

재고 있음 있음
항목: CH4WEH 모델: AJT4N

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,600 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목시간 지연 퓨즈
AC 전압 등급600V
본체 재질GMG
현재 평가4A
지름0.81 "
진동수50 / 60 Hz에서
퓨즈 클래스클래스 J
길이2.25 "
설치클립
속도시간 지연

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.95
선박 높이 (cm)4.29
선박 길이 (cm)10.8
선박 폭 (cm)6.05

제품 세부 사항 :

Mersen Ferraz AJT4N 시간 지연 퓨즈는 분기 회로, 모터 및 변압기의 높은 돌입 전류를 수용하는 데 이상적입니다. 정확한 시간 지연 특성으로 인해 시스템 신뢰성을 유지하면서 민감한 전기 부품 및 기계를 보호하는 데 없어서는 안 될 요소입니다.

특징:

  • 열악한 환경에서도 가볍고 우수한 치수 안정성을 제공하는 유리 섬유 본체가 특징입니다.
  • 이 시간 지연 퓨즈에는 고급 실리카 필러가 포함되어 있어 신속한 아크 소호 기능을 보장하고 전기 부품의 손상을 방지합니다.
  • 설치 공간이 작기 때문에 설치 유연성이 향상되며 특히 좁은 제어 패널에 유용합니다.
  • 이 시간 지연 퓨즈는 고유한 클래스 J 치수를 자랑하며 지정된 전기 시스템과의 호환성을 보장하고 잘못된 퓨즈 교체 위험을 줄여 교체 오류를 방지합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 시간 지연 퓨즈를 식별하는 방법은 무엇입니까?

A. 추적성과 지속적인 식별을 보장하기 위해 금속 양각 날짜와 카탈로그 번호가 특징입니다.

Q. Mersen Ferraz AJT4N 시간 지연 퓨즈의 인터럽트 정격은 얼마입니까?

A. 차단 정격이 300kAIC입니다.

Q. 유압 피팅을 선택할 때 고려해야 할 주요 요소는 무엇입니까?

A. 적절한 피팅과 성능을 보장하려면 항상 피팅 재료 호환성, 압력 및 온도 등급, 스레드 유형 및 적용 분야의 특정 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.

Q. 유압 호스의 수명을 연장할 수 있는 유지 관리 방법은 무엇입니까?

A. 호스의 마모, 마모 또는 누출 여부를 정기적으로 검사하십시오. 손상된 호스는 즉시 교체하고 꼬임이나 과도한 굽힘을 방지하기 위해 적절하게 배선하십시오.

제품 변형

프로덕트모델A현재 평가지름항목길이설치가격
MERSEN FERRAZ AJT10 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 10A, 1극 | AG8LRH AJT1010100.81 "퓨즈2.25 "클립₩ 23,314
MERSEN FERRAZ AJT100 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 100A, 1극 | AG8LRJ AJT1001001001.06 "퓨즈4.63 "클립 또는 볼트₩ 78,194
MERSEN FERRAZ AJT1-1/2 퓨즈 Ajt 1.5 Amp 600vac 1p | AG8LRK AJT1-1 / 21.5--퓨즈--₩ 18,573
RFQ
MERSEN FERRAZ AJT1-1/4 퓨즈 Ajt 1.25 Amp 600vac 1p | AG8LRL AJT1-1 / 41.25--퓨즈--₩ 23,034
RFQ
MERSEN FERRAZ AJT110 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 110A, 1극 | AG8LRM AJT1101101101.62 "퓨즈5.75 "클립 또는 볼트₩ 140,168
MERSEN FERRAZ AJT12 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 12A, 1극 | AG8LRN AJT1212120.81 "퓨즈2.25 "클립₩ 23,314
MERSEN FERRAZ AJT125 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 125A, 1극 | AG8LRP AJT1251251251.62 "퓨즈5.75 "클립 또는 볼트₩ 140,168

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ AJT4N 시간 지연 퓨즈, 600VAC, 4A, 클래스 J
₩ 47,600 /단위