BRADY 파이프 마커, 황산
필터
문자 높이 : 1 / 2 " , 실내/실외 사용법: 실내 / 실외 , 언어: 영어 , 범례 색상: 검정 , 작동 온도. 범위: -40도 F , 롤 길이: 30ft.
스타일 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5853-II | 주황색 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 32,917 | |
B | 7416-3C | 주황색 | 3/4 "이하 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 2.75 " | ₩ 25,309 | |
C | 4368-A | 주황색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 스냅 온 | 1 | 플라스틱 | - | ₩ 30,138 | |
C | 4368-C | 주황색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 28,490 | |
C | 4368-B | 주황색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 36,000 | |
D | 109786 | 주황색 | 크기로 자르기 | 30ft. | 자기 접착 성 | 65 | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 281,207 | |
A | 5853-O | 주황색 | - | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 17,692 | |
E | 7416-4 | 주황색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 25,166 | |
F | 7416-1 | 주황색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 25,166 | |
G | 5853-나 | 주황색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 22,662 | |
D | 109785 | 주황색 | 크기로 자르기 | 30ft. | 자기 접착 성 | 65 | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 200,882 | |
H | 7279-4 | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 2.25 " | ₩ 25,345 | |
I | 41536 | 노란색 | - | 8" | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 225,750 | |
J | 4136-A | 노란색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 32,276 | |
J | 4136-B | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 36,000 | |
J | 4136-D | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,730 | |
J | 4136-C | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 28,402 | |
K | 5774-나 | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 22,802 | |
K | 5774-O | 노란색 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 18,882 | |
L | 15570 | 노란색 | - | 12 " | 자기 접착 성 | - | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 229,477 | |
K | 5774-II | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 32,620 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스컬 러리 싱크
- 전기 안전 상자
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 호퍼 통
- 비닐
- 잠금장치
- 모니터링 장비
- 접지 오류 보호
- 특수연마재
- KEO NC 스포팅 드릴 비트, 솔리드 초경, 90도
- DAYTON 화재 및 연기 차단기, 직사각형
- 3M 나일론, 전체, 수형 분리
- HARRIS 8 "절단 팁
- EDWARDS SIGNALING 조명이 있는 푸시버튼
- HOFFMAN 터치업 페인트
- AMS 플라스틱 라이너
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 일체형 분할 황동 리지드 샤프트 커플링
- NIBCO 플러그, Wrot 및 주조 구리