그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 고속 |
지름 | 9 / 16 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S |
퓨즈 앰프 | 20 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 250kA, 50VDC에서 250kA |
길이 | 2" |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 250VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWX-225A | 볼트 켜기 | 1.5 " | 225 | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 250kA | 3 27 / 32 " | ₩ 286,247 | ||
FWX-35A | 볼트 켜기 | 13 / 16 " | 35 | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 250kA | 3.187 " | ₩ 178,552 | ||
FWX-175A | 볼트 켜기 | 1 7 / 32 " | 175 | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 250kA | 3.125 " | ₩ 232,400 | ||
FWX-5A14F | 볼트 켜기 | 37 / 64 " | 5 | 200VAC에서 250kA, 50VDC에서 250kA | 2" | ₩ 74,427 | ||
FWX-10A14F | 원통 | 37 / 64 " | 10 | 200VAC에서 250kA, 50VDC에서 250kA | 2" | ₩ 67,620 | ||
FWX-15A14F | 원통 | 9 / 16 " | 15 | 200VAC에서 250kA, 50VDC에서 250kA | 2" | ₩ 67,834 | ||
FWX-25A14F | 원통 | 9 / 16 " | 25 | 200VAC에서 250kA, 50VDC에서 250kA | 2" | ₩ 72,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.