MERSEN FERRAZ A4J 계열 속동 퓨즈, 클래스 J
Mersen Ferraz A4J 시리즈 고속 작동 퓨즈는 조명, 난방 및 일반 부하를 보호하기 위해 전기 시스템, 커패시터, 로드 센터, 패널보드 및 회로 차단기에 사용됩니다. 과전류 조건으로부터 장비를 보호하고 작동 안전을 보장합니다.
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4J600EI | - | GMG | 600 | 2.5 " | 8" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
A | A4J110EI | - | GMG | 110 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | - | RFQ
|
A | A4J200EI | - | GMG | 200 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | - | RFQ
|
B | A4J1 | 1A | 폴리튜브 | 1A | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 20,514 | |
B | A4J3 | 3A | 폴리튜브 | 3A | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 25,368 | |
B | A4J6 | 6A | 폴리튜브 | 6A | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 25,368 | |
B | A4J10 | 10 | 폴리튜브 | 10 | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 24,621 | |
B | A4J15 | 15 | 폴리튜브 | 15 | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 22,522 | |
B | A4J20 | 20 | - | - | - | - | - | ₩ 23,314 | |
B | A4J25 | 25 | 폴리튜브 | 25 | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 23,314 | |
B | A4J30 | 30 | 폴리튜브 | 30 | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 23,314 | |
B | A4J35 | 35 | 폴리튜브 | 35 | 1.06 " | 2.38 " | 빠른 연기 | ₩ 39,648 | |
B | A4J40 | 40 | 폴리튜브 | 40 | 1.06 " | 2.38 " | 빠른 연기 | ₩ 39,648 | |
B | A4J45 | 45 | 폴리튜브 | 45 | 1.06 " | 2.38 " | 빠른 연기 | ₩ 39,648 | |
B | A4J50 | 50 | 폴리튜브 | 50 | 1.06 " | 2.38 " | 빠른 연기 | ₩ 36,008 | |
B | A4J60 | 60 | 폴리튜브 | 60 | 1.06 " | 2.38 " | 빠른 연기 | ₩ 36,194 | |
B | A4J70 | 70 | GMG | 70 | 1.06 " | 4.63 " | 빠른 연기 | ₩ 51,034 | |
B | A4J75 | 75 | GMG | 75 | 1.06 " | 4.63 " | 빠른 연기 | ₩ 76,244 | |
B | A4J80 | 80 | GMG | 80 | 1.06 " | 4.63 " | 빠른 연기 | ₩ 60,181 | |
B | A4J90 | 90 | GMG | 90 | 1.06 " | 4.63 " | 빠른 연기 | ₩ 60,181 | |
B | A4J100 | 100 | GMG | 100 | 1.06 " | 4.63 " | 빠른 연기 | ₩ 60,181 | |
B | A4J110 | 110 | GMG | 110 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 120,474 | |
B | A4J125 | 125 | GMG | 125 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 | |
B | A4J150 | 150 | GMG | 150 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 | |
B | A4J175 | 175 | GMG | 175 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 | |
B | A4J200 | 200 | GMG | 200 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 | |
B | A4J225 | 225 | GMG | 225 | 2.12 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 230,794 | |
B | A4J250 | 250 | GMG | 250 | 2.12 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 230,794 | |
B | A4J300 | 300 | GMG | 300 | 2.12 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 230,794 | |
B | A4J350 | 350 | GMG | 350 | 2.12 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 248,528 | |
B | A4J400 | 400 | GMG | 400 | 2.12 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 224,509 | |
B | A4J450 | 450 | GMG | 450 | 2.5 " | 8" | 빠른 연기 | ₩ 313,861 | |
B | A4J500 | 500 | GMG | 500 | 2.5 " | 8" | 빠른 연기 | ₩ 353,815 | |
B | A4J600 | 600 | GMG | 600 | 2.5 " | 8" | 빠른 연기 | ₩ 300,361 |
작동 메커니즘
- 고장이나 과부하로 인해 과전류가 흐릅니다.
- 퓨즈의 내부 도체는 특정 전류 임계값에서 빠르게 녹습니다.
- 녹으면 공극이 생겨 회로가 중단됩니다.
- 이는 연결된 장비가 손상되지 않도록 보호합니다.
특징
- 이 퓨즈는 낮은 피크 허용 전류로 높은 전류 제한을 제공하여 과전류 이벤트 시 안전성을 향상시킵니다.
- 이 퓨즈는 다른 퓨즈 등급으로 교체되지 않도록 고유한 치수를 갖고 있어 적절한 보호를 보장합니다.
- 이러한 고속 작동 퓨즈는 일관된 성능을 위해 열악한 산업 환경에서 향상된 치수 안정성을 제공하는 유리 섬유 본체를 갖추고 있습니다.
- 읽기 쉬운 각인 라벨이 함께 제공되어 빠른 인식과 교체가 가능하므로 유지 관리가 간편하고 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
호환 액세서리
- 메르센 페라즈 클래스 J 퓨즈 홀더: 이 퓨즈 홀더는 전기 시스템 내에서 클래스 J 퓨즈를 고정하고 연결하는 데 이상적입니다. 구조적 견고성을 위해 GFPC/페놀 구조로 되어 있으며 전기 비상 시 절연 성능이 향상되었습니다.
자주하는 질문
속단 퓨즈를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 전류 정격을 회로 요구 사항에 맞게 조정하십시오.
- 정격 전압이 충분한지 확인하십시오.
- 빠른 응답을 위해 속단 퓨즈를 선택하십시오.
- 애플리케이션별 요구 사항을 평가합니다.
- 운영 환경에 대한 적합성을 확인하십시오.
- 단락 보호 기능을 확인하십시오.
- 물리적 크기가 회로에 맞는지 확인하십시오.
- 관련 안전 인증을 찾아보세요.
- 비용과 성능의 균형을 유지하세요.
- 교체의 용이성을 고려하십시오.
Mersen Ferraz A4J 시리즈 속단 퓨즈를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 손상 또는 마모가 있는지 검사하십시오.
- 필요한 경우 교체하십시오.
- 접촉처를 깨끗하게 유지하십시오.
- 안전한 장착을 보장합니다.
속단 퓨즈는 어떻게 설치하나요?
- 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
- 올바른 퓨즈 크기를 선택하십시오.
- 퓨즈를 호환 홀더에 삽입합니다.
- 올바른 좌석을 확보하세요.
- 조심스럽게 전원을 복원하십시오.
- 기능을 확인합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라미네이트 트리머
- O- 링 키트
- 구리 파이프 및 튜브
- 역학 길이 드릴 비트
- 알루미늄 튜브 피팅
- 제품식별표
- A / C 냉동
- 부싱
- 경보기
- 전구 관련 제품
- PRO-LINE 전기 공급 장착 레일
- WESTWARD 아스팔트 커터 치즐
- APPROVED VENDOR 호스 끝
- GPIMETERS 스트레인 릴리프 키트
- THOMAS & BETTS TV10 시리즈 스플라이스 커넥터
- WATTS 밸브 키트
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지, FKM
- REMCO 3.5인치 직경 파이프 브러시, 뻣뻣한 강모
- TSUBAKI QD 부싱, SH형