그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
A | 100 |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 100 |
지름 | 1.06 " |
프레임 유형 | A4J |
퓨즈 클래스 | 클래스 J |
길이 | 4.63 " |
설치 | 클립 |
극 수 | 1 |
속도 | 빠른 연기 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 길이 (cm) | 11.76 |
선박 폭 (cm) | 2.69 |
모델 | A | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4J1 | 1A | 폴리튜브 | 1A | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 20,514 | |
A4J10 | 10 | 폴리튜브 | 10 | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 24,621 | |
A4J110 | 110 | GMG | 110 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 120,474 | |
A4J125 | 125 | GMG | 125 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 | |
A4J15 | 15 | 폴리튜브 | 15 | 0.81 " | 2.25 " | 빠른 연기 | ₩ 22,522 | |
A4J150 | 150 | GMG | 150 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 | |
A4J175 | 175 | GMG | 175 | 1.62 " | 5.75 " | 빠른 연기 | ₩ 105,354 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.