그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V 교류 |
A | 8A |
바디 스타일 | 카트리지 |
클래스 | 클래스 J |
현재 평가 | 8A |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
지름 | 0.81 " |
프레임 유형 | JKS |
퓨즈 앰프 | 8A |
길이 | 2.25 " |
Mfr. 시리즈 | 부스만 JKS |
장착 스타일 | 보유자 |
극 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-jks-30.pdf |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
속도 | 빠른 연기 |
종료 유형 | 클립 |
단위 중량 | 1.519999 온스 |
시각적 표시 | 비표시 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 2.06 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
A. 이 Bussmann JKS-8 퓨즈의 차단 용량은 200VAC에서 600kAIC입니다.
A. 예, Raptor Supplies 버스맨 제공 JKS-500 전류 정격이 500A인 카트리지 퓨즈.
A. 퓨즈 고장을 감지하는 방법에는 육안 검사, 전압/전류 모니터링, 내장 표시기 사용, 회로 기능 장애 인식, 퓨즈 블록 표시기 관찰 및 열화상 적용이 포함됩니다.
모델 | 인터럽트 등급 | A | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 43,754 | |
JKS-4 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 | |
JKS-5 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-3 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-6 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 | |
JKS-10 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-15 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.