그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | 클래스 J |
연결 유형 | 볼트형 블레이드 끝 x 볼트형 블레이드 끝 |
현재 평가 | 600 |
DC 전압 등급 | 300V |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 2 19 / 32 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD |
퓨즈 앰프 | 600 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA |
길이 | 8" |
Mfr. 시리즈 | Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT |
제품 데이터 시트 | Bussmann-lpj-600sp.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
평균응답시간 | 10초 @500% |
속도 | 시간 지연 |
타입 | 시간 지연 전류 제한 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 표준 퓨즈는 과전류에 즉시 반응하며 전류가 정격을 초과하면 끊어집니다. 이와 대조적으로, 시간 지연 퓨즈는 의도적으로 응답 지연을 도입하여 트리핑 없이 일시적인 과전류를 견딜 수 있도록 합니다.
A. 시간 지연 퓨즈는 정상적인 장비 작동 중 일시적인 과전류로 인한 불필요한 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다. 보호와 기능 사이의 균형을 유지하여 무해한 전류 스파이크로 인해 필수 장비가 종료되지 않도록 보장합니다.
A. 예, 시간 지연 퓨즈는 지속적인 과전류에 대해 표준 퓨즈와 유사한 수준의 보호 기능을 제공합니다.
A. 무표시 퓨즈입니다. 그러나 유사한 구성의 표시 퓨즈가 필요한 경우 확인할 수 있습니다. Bussmann LPJ-600SPI 퓨즈 편리한 식별을 위해 easyID가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 시각적 표시 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-3SP | 비표시 | 원통형 | - | 3A | 13 / 16 " | 3 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 32,088 | ||
LPJ-15SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 15 | 13 / 16 " | 15 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 25,928 | ||
LPJ-30SP | 비표시 | 원통형 | - | 30 | 13 / 16 " | 30 | Z | 2 1 / 4 " | ₩ 25,928 | ||
LPJ-35SP | 비표시 | 원통형 | - | 35 | 1 1 / 16 " | 35 | AA | 2 3 / 8 " | ₩ 49,914 | ||
LPJ-60SP | 비표시 | 원통형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 | 60 | 1 1 / 16 " | 60 | AA | 2 3 / 8 " | ₩ 49,074 | ||
LPJ-70SP | 비표시 | 잎 | - | 70 | 1 1 / 8 " | 70 | AB | 4 5 / 8 " | ₩ 283,342 | ||
LPJ-100SP | 비표시 | 잎 | - | 100 | 1 1 / 8 " | 100 | AB | 4 5 / 8 " | ₩ 112,354 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.