플러그 밸브
황동 플러그 밸브, 250 PSIG 작동 압력
Parker 플러그 밸브는 밸브가 열려 있을 때 원활한 유체 전달을 허용하는 원통형 또는 원뿔형 플러그를 사용하여 물의 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 황동 플러그는 스테인리스 스틸 정지 핀과 통합되어 완전한 차단을 위한 확실한 정지 동작을 제공하고 XNUMX중 니트릴 O-링(스템에 있음)은 누출 방지 작동을 제공합니다. 암 x 암, 암 x 수 및 수 x 수 스타일 파이프 변형으로 제공되는 다양한 플러그 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 플러그 밸브는 밸브가 열려 있을 때 원활한 유체 전달을 허용하는 원통형 또는 원뿔형 플러그를 사용하여 물의 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 황동 플러그는 스테인리스 스틸 정지 핀과 통합되어 완전한 차단을 위한 확실한 정지 동작을 제공하고 XNUMX중 니트릴 O-링(스템에 있음)은 누출 방지 작동을 제공합니다. 암 x 암, 암 x 수 및 수 x 수 스타일 파이프 변형으로 제공되는 다양한 플러그 밸브 중에서 선택하십시오.
MV-14 시리즈, 스톱 콕
플러그 밸브
Val-matic 플러그 밸브는 관개, 매장 서비스 및 수직 상향/하향 흐름 시스템에서 스크리닝된 하수, 식수/원수 및 비마모성 슬러리와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 Val-Matic 플러그 밸브의 샤프트 및 씰 시스템에는 패킹 과부하 보호(POP) 기능이 있어 패킹 재료의 과도한 조임을 방지하고 패킹 수명을 연장합니다. 이 밸브는 레버로 작동되며 교체 및 현장 조정이 가능한 V형 패킹으로 구성됩니다. 최대 175psi의 압력을 견딜 수 있으며 ASTM A126 클래스 B 표준을 준수합니다. FNPT 및 플랜지 연결로 제공되는 다양한 Val-Matic 플러그 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Val-matic 플러그 밸브는 관개, 매장 서비스 및 수직 상향/하향 흐름 시스템에서 스크리닝된 하수, 식수/원수 및 비마모성 슬러리와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 Val-Matic 플러그 밸브의 샤프트 및 씰 시스템에는 패킹 과부하 보호(POP) 기능이 있어 패킹 재료의 과도한 조임을 방지하고 패킹 수명을 연장합니다. 이 밸브는 레버로 작동되며 교체 및 현장 조정이 가능한 V형 패킹으로 구성됩니다. 최대 175psi의 압력을 견딜 수 있으며 ASTM A126 클래스 B 표준을 준수합니다. FNPT 및 플랜지 연결로 제공되는 다양한 Val-Matic 플러그 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
접지 플러그 차단 콕 밸브
Parker 접지 플러그 차단 콕 밸브는 공정 자동화, 세차, 포장 및 기계 가공 애플리케이션을 위한 배수 라인의 유량 조절에 적합합니다. 이 밸브는 저압 작동에 이상적이며 높은 내마모성과 내구성 작동을 위한 단조 황동 구조가 특징입니다. 외부 및 내부 시트가 있으며 누출을 방지하기 위해 금속 대 금속 씰이 있습니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 접지 플러그 차단 콕 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 접지 플러그 차단 콕 밸브는 공정 자동화, 세차, 포장 및 기계 가공 애플리케이션을 위한 배수 라인의 유량 조절에 적합합니다. 이 밸브는 저압 작동에 이상적이며 높은 내마모성과 내구성 작동을 위한 단조 황동 구조가 특징입니다. 외부 및 내부 시트가 있으며 누출을 방지하기 위해 금속 대 금속 씰이 있습니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 접지 플러그 차단 콕 밸브 중에서 선택하십시오.
황동 접지 플러그 밸브
Anderson Metals 접지 플러그 밸브는 냉동, 항공우주, 식품 및 음료, 화학 처리 및 물 공급 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 이 플러그 밸브는 레버 작동식 핸들이 있는 황동 구조로 되어 있어 작동 용이성 및 누출 방지 밀봉을 보장하면서 유체에 대한 반응에 저항합니다. 플레어, 압축, FNPT x FNPT 및 MNPT x FNPT 연결 옵션에서 사용 가능한 최대 30psi의 압력을 견딜 수 있는 다양한 황동 플러그 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Anderson Metals 접지 플러그 밸브는 냉동, 항공우주, 식품 및 음료, 화학 처리 및 물 공급 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 이 플러그 밸브는 레버 작동식 핸들이 있는 황동 구조로 되어 있어 작동 용이성 및 누출 방지 밀봉을 보장하면서 유체에 대한 반응에 저항합니다. 플레어, 압축, FNPT x FNPT 및 MNPT x FNPT 연결 옵션에서 사용 가능한 최대 30psi의 압력을 견딜 수 있는 다양한 황동 플러그 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8F-PR6-VT-SS | ₩475,790 | |
A | 4F-PR4-VT-SS | ₩251,352 | |
A | 8F-PR6-BNT-B | ₩413,122 | |
A | 4F-PR4-BNT-B | ₩256,182 |
접지 플러그 밸브 45도 1/8 인치 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
537 | AB3XAJ | ₩ 39,917 |
개스킷 및 몰딩 스톱 콕 F to M Luer
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ACC-T-202B | AC7MKL | ₩ 375,672 |
뮤니볼, 6-8인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
265068 | CQ8RPG | ₩ 739,690 |
Nptf 남성 Nptf 여성 트럭 차단 남성에서 여성 파이프 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W20332 | AB3XAW | ₩ 45,097 |
Epdm 개스킷이있는 배출 플러그, 2 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TL6531 | BW8QRY | ₩ 29,120 |
배출 밸브, 10.5인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-857445-00001 | AP4TTL | ₩ 2,839,580 | 자세히 |
플러그 밸브
플러그 밸브는 밸브 본체 내부에서 회전하는 원통형 또는 테이퍼 형 플러그로 설계되어 유체가 플러그를 통과하는 중공 채널을 통과 할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 Anderson Metals를 제공합니다. 이튼, Parker, Rubberfab, Val-Matic 및 Weatherhead 플러그 포트. 발마틱 플러그 밸브는 용접 된 니켈 시트와 영구 윤활 베어링이있는 견고한 주철로 만들어져 플러그의 마찰과 고장을 줄입니다. 이 밸브에는 샤프트 및 씰 시스템이있어 패킹 과부하 보호 (POP)를 제공하는 동시에 과도한 조임을 방지하고 현장 조정 중에 베어링 수명을 연장합니다. 또한 확실한 차단, 내마모성 및 매끄러운 유선 흐름을 제공하여 막힘없이 큰 고체 입자를 통과시킬 수 있습니다. 파커 플러그 밸브는 최대 3000 PSI의 압력을 견디는 컴팩트한 디자인으로 높은 유량과 XNUMX/XNUMX 회전 작동이 특징입니다. 이 장치는 니트릴/플루오르화탄소/에틸렌 프로필렌(EPR 및 EPDM) 고무 시트와 밀봉재를 사용하여 다양한 온도 범위에서 원활하게 작동합니다. 설치 시 왜곡 없이 A-LOK(R) 및 CPI(R) 연결 옵션으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- >모터
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유압 여과기
- 선반 도구
- 유지 보수 세트
- 부품 와셔 액세서리
- 컨테이너 스태킹
- 스트럿 채널
- 러그 너트 렌치
- A.R. NORTH AMERICA 빠른 연결 스프레이 노즐
- APPROVED VENDOR 비 OEM 수도꼭지 수리 부품
- GENERAL ELECTRIC 션트 트립
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 20 도어
- RENEWABLE LUBRICANTS 호이스트 오일
- COOPER B-LINE B312 시리즈 고정 스트랩
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 인클로저
- Cementex USA Hi Viz 우븐 조끼, 8 Cal.
- SMC VALVES 압력 게이지
- JUNO LIGHTING GROUP 어댑터