그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
클래스 | J |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1.125 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A4J, Littelfuse JLS |
퓨즈 앰프 | 70 |
퓨즈 홀더 코드 | AB |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA |
길이 | 4.625 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.87 |
선박 길이 (cm) | 11.76 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 인터럽트 등급 | A | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 43,754 | |
JKS-4 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 | |
JKS-5 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-3 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-6 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 | |
JKS-10 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-15 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.